- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック整備・補修部品
- トラック専用工具のおすすめ人気ランキング
トラック専用工具のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新111件の「トラック専用工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型車・トラック専用工具」、「フィルターレンチ ベルト」、「ワンタッチ継手 取り外し」などの商品も取り扱っております。
オイルフィルターの取り外し専用工具です。
軽自動車から普通乗用車用(FWC-115)
大型トラック用(FWC-160)
差込角(mm)12.7
HASCOキングピンブッシュツール
国産車2t~大型車のキングピンプッシュ脱着用アタッチメントセットです。
キングピンプッシュを、市販の大ハンマーorチッピングツールを等を使用して脱着することができるサポートツールです。
適合国産2t~大型車全般使用方法キングピンプッシュの内径に合うアタッチメントを選んでください。ハンマーで作業する場合は長いセンターシャフトで作業してください。エアーヂゼルorピッチングハンマー等で作業する場合は、短いセンターシャフトで作業してください。アタッチメント外径が、キングピンプッシュの外径より小さい物を必ず選んでください。適合内径(Φmm)(アタッチメント)33、34、39、40、44、45、50、52、55
1個
¥129,800税込¥142,780
5日以内出荷
HASCOチューブノズルツールふそう用
ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを降ろさずに車上でも可能です。
作業時間を大幅に短縮できます。
適合エンジン型式6D2、8DC純正品番31201-68209、ME030855、31201-64600
1個
¥119,800税込¥131,780
5日以内出荷
仕様300mm(引き抜き能力)サイズM18X1.5 M20X1.5 M22X1.5 M24X1.5 M30X1.5 右ネジ用適合車種大型車~トレーラーのリアハブ抜き取り用RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥119,800税込¥131,780
5日以内出荷
適合車種いすゞ3.5t(4JB1・4JG1・4JG2・4JH1・4JJ1)純正品番5-8840-2360-0RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980税込¥42,878
5日以内出荷
HASCOエアードライヤーレンチ
いすゞ、UD、ベンツに最適。
エアードライヤーフィルター対応。
幅広のバンドで、エアードライヤーフィルターを潰さず、確実にゆるめor締め付けが出来ます!
仕様(六角部)17H使用方法1、工具本体の刻印部を確認して、オイルフィルターにセットしてください。2、六角部にメガネトレンチなどをセットして、ゆるめor締め付けを作業を行ってください。3、締め付け時はメーカー指定値を厳守してください。適合外径(Φmm)120~140バンド幅(mm)76
1個
¥43,980税込¥48,378
4日以内出荷
4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。
二面幅34mmはいすずのトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用です。
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。
日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。
※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。
ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。
KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。
用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩にソケット形状6角寸法S1(mm)41(六角)寸法H(mm)13寸法D1(mm)58寸法D2(mm)50寸法S2(mm)20(四角)
シャックルのメタルブッシュを油圧で簡単交換!! 10t油圧ポンプ付き
寸法(mm)ブッシュアダプターサイズ:24・28・28.5・32・37能力(t)15使用カプラーシリンダー油圧カプラサイズ:3/8NTP・(1/4NTP変換アダプター入り)RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種国産トラック/欧州製トラック
1個
¥129,800税込¥142,780
当日出荷
差込角12.7mmインパクトレンチで使用します。2~10tonトラックの国産メーカーに対応。
用途トラックのスペアタイヤを下す専用レンチ
狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。
ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。
内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。
トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。
トラスコ品番464-5448質量(g)68適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。
工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。
ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。
バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 。【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 。【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 。【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 。【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】。【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 。【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 。【ビットホルダー】 。【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 。【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 。【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 。【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 。【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 。【ニッパー】150mm 。【ラジオペンチ】150mm 。【コンビネーションプライヤー】200mm 。【マグネット棒】 。【モンキーレンチ】200mm 。【クリップリムーバー】6mm 。【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
1セット(63点)
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。
ハブキャップを取り外す際に、平行に爪が食込むので傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。
6段階に開口を調整できるので、小型自動車~中型トラックでご使用頂けます。
用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)490質量(kg)1.2開口寸法(mm)35~135
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番853-5882セット内容リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25)質量(g)370適合径(Φmm)Φ6~Φ25(Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15、Φ16サイズリムーバー)
1個
¥38,980税込¥42,878
4日以内出荷
Black Wolf(ブラックウルフ)トラック・バス用 デザインカスタム鍛造ホイール ポリッシュ&マシニング
鍛造&フローフォーミング製法で実現した唯一無二のトラック・バス専用ホイール。
軽量ホイールのディスク面を切削加工した、今までに無いデザインの次世代ホイール
「ブラックウルフ」シリーズの「ポリッシュ&マシニング」
仕事現場にもマッチしながら足元に高級感をプラス。
これまでのトラック・バスのイメージを覆すスタイリッシュなビジュアル。
ハイエンドな雰囲気を醸し出すデザイン。
高強度アルミニウム合金を鍛造&フローフォーミング。
アルミニウム合金の肉厚を薄くし、軽くて強度のある鍛造アルミホイールを製造。さらにフローフォーミング加工を施しています。
鍛造したホイールを回転させ、ローラーで熱間鍛圧(スピニング)し、通常の鍛造に対してリム部の板厚を薄くします。
これらの工法により、軽量化を達成し、十分な強度を確保しています。
特殊バフ掛けによる鏡面仕上げ&マシニング加工による全く新しいホイールデザイン。
軽量ホイールのディスク面を特殊バフ掛け&切削加工により、鉛色のアルミホイールから輝きを与えます。
今までに無いデザインの次世代ホイールを作りました。
長年培った鍛造ホイールの技術を駆使して、従来型のトラック用ホイールにはない、スタイリッシュな仕上がりです。
用途トラック・バス専用ホイール
日平機器ベアリング&シールインサーター
トラスコ品番783-9383材質スチール、アルミ全長(mm)210質量(g)800適合サイズ(mm)1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90
1個
¥40,980税込¥45,078
当日出荷
HASCOホイールベアリングインサーター
ハンマーでスピーディーに!インナーベアリング装着専用ツール。4t~大型車適応。専用アタッチメントがベアリングがフィット!
寸法(Φmm)アタッチメント:50、55、60、65、80、85、90、95、100、本体(S):75、本体(L):105
1個
¥259,800税込¥285,780
5日以内出荷
大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。
力の入りやすいグリップハンドル
先端の消耗を考慮して交換可能です。
仕様爪部交換式(スペア1本付き)全長(mm)530質量(kg)1.25
1本
¥17,980税込¥19,778
当日出荷