- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアタイヤのおすすめ人気ランキング
ドアタイヤのおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新147件の「ドアタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 滑車」、「引き戸コロ」、「ドア 滑車」などの商品も取り扱っております。
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.5
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
鉄
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ
平型
材質(車輪)
LPプラス成型加工
材質(枠)
ジンクロメッキ付
芯棒
5mm
材質(芯軸)
鉄
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。
上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
仕様
左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm
付属品
+なべタッピンねじ4×50 1本
形状
Y型
車輪径(Φmm)
26
材質(車輪)
POM
材質(ケース)
PA66
仕上
DG色塗装
適合レール
NYレール(ツバ付き)
適合扉幅(mm)
24以上
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具
付属品
+なべタッピンねじ4.5×16
材質/仕上
ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)
28
付属品
なべタッピンねじ4×50 1本
材質
車輪:POM、ケース:PC、鋼
色
車輪:白、ケース:DG色
車輪
金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)
コマ調整:上下6/左右4
車軸
#626zzベアリング
タイプ
Y型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番
OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)
40/2個
材質
コマ:ポリアセタール樹脂
仕様
採用時期:2005年~現行モデル
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)
30
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途建具等
タイプ
山V型
車輪径A(mm)
33
材質(車輪)
ジュラコン(R)
寸法L(mm)
13
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
27
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
57
寸法M(mm)
1.5
寸法J(mm)
9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
枠厚(mm)
1.5
寸法G(mm)
13.5
寸法K(mm)
4
材質(枠)
SUS304
芯棒
Φ5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
材質 枠:PA樹脂、車:POM樹脂。耐荷重 30kg/2ヶ。付属ネジ:なべタッピンネジ4×50mm
古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質
ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール
調整範囲(mm)
4(上下)/±2(前後)
推奨扉厚(mm)
30~40
寸法(Φ×mm)
3.8×60(取付ビス)
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
28
適合
平行型(下框)
形状
Φ28丸
材質(本体)
ステンレス
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
有効寸法(mm)
35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
タイプ
Y型
車輪径(Φmm)
30
仕様
コマ:30ΦY型
長さ(mm)
53
厚さ(mm)
18
高さ(mm)
52
軸受種類
ボールベアリング
堀込み寸法(mm)
高さ52、溝幅14.5、長さ53
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途
玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。
ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
タイプ
差し込みタイプ
トラスコ品番
356-5211
材質
エラストマー樹脂
幅(mm)
32
全長(mm)
120
色
黒
高さ(mm)
40
質量(g)
38
奥行(mm)
120
1個
¥259
税込¥285
当日出荷