ドライブッシュのおすすめ人気ランキング

2026/01/29更新
446件の「ドライブッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブッシュ」、「ドライベアリング」、「DUブッシュ」などの商品も取り扱っております。
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃) -200~+280 潤滑方式 無潤滑 長さ公差(mm) 0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 0.65[39]
1個
特価
109 税込120
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

給油せずに使用できます。
材質 スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン 使用温度範囲(℃) -195~270 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング
1.。高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。2.構造:。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。3.特性:。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。4.許容PV値:。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃) -200~+260 許容面圧(MPa) 極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 許容すべり速度(m/min) 100 許容PV値(MPa・m/min) 98{1000kgf/cm 2・m/min} 荷重方向 ラジアル
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃) -40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 24.5[約2.49]
1個
159 税込175
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃) -200~+260 許容面圧(MPa) 極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 許容すべり速度(m/min) 100 許容PV値(MPa・m/min) 98{1000kgf/cm 2・m/min} 荷重方向 ラジアル
1個
特価
38 税込42
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質 フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃) -200~280 許容面圧(MPa) 最高:137。常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min) 最高:60。常用:15以下 耐圧力(MPa) 圧縮時:304 熱伝導率(W/mk) 42 長さ公差(mm) 0~-0.3 摩擦係数(μ) 0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃) 軸受面に平行な方向:11。厚さ方向:30
1個
特価
97 税込107
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
材質 バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受) 使用温度範囲(℃) -200~+280 潤滑方式 無潤滑 外径公差(mm) +0.025~+0.055 長さ公差(mm) ±0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 0.65[39]
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 高力黄銅ベース。固体潤滑剤埋込 形状 ストレートタイプ 使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+200。定期潤滑:-40~+150 公差L(mm) -0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1000]。定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.5[30]。定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
459 税込505
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別 フランジタイプ 使用温度範囲(℃) -200~+280 潤滑方式 無潤滑 長さ公差(mm) 0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 0.65[39]
1個
169 税込186
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1個
599 税込659
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 使用温度範囲(℃) -200~+200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
長さ公差(mm) 0/-0.4
1個
169 税込186
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
材質 オイルレスメタル銅系 形状 T8 公差d(mm) +0.02~0 公差D(mm) +0.02~(-0.01) 公差L(mm) 0~(-0.3)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別 #80フランジブッシュ 材質 含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃) -40~+80 潤滑方式 無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 0.85[51]
1個
50 税込55
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃) -40~+350 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 24.5[約2.49]
1個
289 税込318
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械 材質 フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃) -200~280 許容面圧(MPa) 最高:137。常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min) 最高:60。常用:15以下 耐圧力(MPa) 圧縮時:304 熱伝導率(W/mk) 42 摩擦係数(μ) 0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃) 軸受面に平行な方向:11。厚さ方向:30
1個
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。
種別 サーメットM 使用温度範囲(℃) 【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
1個
749 税込824
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)