- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- ドラムブレーキ調整用工具のおすすめ人気ランキング
ドラムブレーキ調整用工具のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新92件の「ドラムブレーキ調整用工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック ブレーキ調整」、「ブレーキシューホールドツール」、「ドラムブレーキ」などの商品も取り扱っております。
ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に幅(mm)14(先端)厚さ(mm)2.2(先端)全長(mm)170
1個
¥399税込¥439
当日出荷
自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。
全長(mm)320質量(g)250適合車種軽自動車からハイエースクラスの1BOX車可動範囲(mm)40~170
1個
¥8,498税込¥9,348
当日出荷
ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。
ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。
寸法(mm)差込6.3×14使用範囲(mm)18~105RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
ブレーキシュー調整専用工具です。
絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
寸法A(mm)6寸法A2(mm)9
1個
¥3,710税込¥4,081
翌日出荷
ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。
お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
全長(mm)190(先端を閉じた状態)適合(リテーナーリング径)12~20Φmm
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。
ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
KOTOライニングピストンストッパー
スプリングを外さなくてもシリンダーASSY交換ができます。
ライニング交換時にはピストンロッドを抑えることでロッドの伸びを抑え、エアー抜きの手間がかかりません。
質量(kg)0.165ケース寸法(mm)210×100×20適合車種軽自動車~普通乗用車(1500cc)可動範囲(mm)50~150
1個
¥9,698税込¥10,668
5日以内出荷
HASCOブレーキアジャストレンチ
スエンレス製で丈夫!
日野大型車用。エキスパンダー式ブレーキの調整レンチ。
1個
¥14,980税込¥16,478
翌々日出荷
乗用車~2t車までOK
用途ドラムブレーキのシュー固定用クリップの脱着に使用します。先端内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)23
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具エスコ品番EA604FH材質スチール全長(mm)130先端径(Φmm)17.8・22
1個
¥2,830税込¥3,113
当日出荷
ハンドル部をスライド式にしたことにより2本使用でもハンドル同士が当たらずスムーズにブレーキドラムを取り外すことが可能です。 先端ねじ部を交換式としたことで、ねじが消耗した際に先端ねじ部のみの交換が可能です。
用途適合:軽自動車を中心としたブレーキドラムの取り外し作業。
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等材質合金鋼(熱処理)寸法(幅W×長さL)(mm)80×155主な適合車種汎用
1個
¥529税込¥582
当日出荷
サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します
各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に材質SCM44(クロームモリブデン)質量(g)90差込角(mm)9.5(3/8)サイズ(mm)30×30
1個
¥749税込¥824
当日出荷
HASCOブレーキシューズスプレッダー
ホイールシリンダーのアッセンブリー交換時に活躍します。リターンスプリングなどの部品を分解せず、ブレーキシューを拡げた状態で保持できるので、素早く簡単に作業を完了できます。
軽自動車などは、ホイールシリンダーのオーバーホールより、アッセンブリー交換の方が圧倒的短時間で完了します。
パーキング部の複雑な部品を、分解組立する必要がありません。
小さく固いカップを交換する手間も不要、キズや組み付け不良による後々のトラブルもありません。
仕様拡張範囲60~135mm適合軽自動車~商用バン
1個
¥31,980税込¥35,178
5日以内出荷