ドリルチャックのおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
900件の「ドリルチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール盤用チャック」、「インパクトドライバー用ドリルチャック」、「チャック ねじ」などの商品も取り扱っております。
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品 チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに 材質 ナイロンエラストマー、特殊合金鋼 対辺寸法(mm) 6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。 材質 工具鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。
用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。 材質 特殊鋼 軸径(Φmm) 6.35 対応機種 充電ドリル・インパクトドライバー用
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合本体 B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。 スーパーフェーイスギア採用で噛み込みを軽減。 54枚ギアがしっかりロック、ゆるみや噛み込みを軽減します。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減。
用途ドリルでの穴あけに。 材質 特殊鋼 軸径(Φmm) 6.35 色(本体) 適応 充電ドリル・インパクトドライバー 取扱説明書 (0.5MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm) 0.05以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
ツカミ能力(mm) 1~13 チャック径D(Φmm) 49 ジャコブステーパ JT6 質量(g) 920 長さ(爪開)(mm) 91 長さ(爪閉)(mm) 100 振れ精度(mm) 0.05 取扱説明書 (0.5MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ 材質 工具鋼
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました。従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
用途ドリルでの穴あけ。軸付砥石での研磨作業 トラスコ品番 667-1075 材質 鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼 全長(mm) 100 チャック能力(mm) 1.5~13 能力(mm) 【コレット】1.5~13 シャンク径(mm) 6.35
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品 チャックハンドル
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 先端 JT6(2 1/2) 仕様 焼入品 寸法L2(mm) 25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 全長(mm) 103 付属品 チャックキー トラスコ品番 270-9449 質量(g) 382 差込角(mm) 六角6.35
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

軸径(Φmm) 2.34 外径(mm) 7.5 トラスコ品番 499-8219 材質 スチール 全長(mm) 49.5 質量(g) 7 タイプ ドリルチャック 対応材質 セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
1,298 税込1,428
当日出荷