ナタノコのおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
100件の「ナタノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉈 鋸 セット」、「剣 鉈」、「枝打ちノコギリ」などの商品も取り扱っております。
ナタノコ60は太い枝をより早く、より切り口を綺麗に切るように開発された鋸です。 刃の木に対する食い込みを高める為に、今までにない鋭い刃の角度を採用しました。 そして刃の強度も上げるために刃の厚みを1.4mmと少し厚めにしました。 ハンドルに鋸のブレードを差し込むというモノコックハンドルにし、最小限の金具を使う事で軽量化にも成功しました。 形もしっくり手にハンドルがはまって滑りにくい様な形になっています。 さらに、鋸を鞘に安全に閉まっておけるように、ストッパー機構を付けています。もちろん、ご使用になる時はワンタッチで抜く事が出来ます。 切り口もアサリ無しなのでカンナで削ったように綺麗に仕上がります。 剪定はもちろん、間伐や枝打ちに適しています。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打、森林ボランティアなどにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 切り幅(mm) 1.4 目数 7~8枚目/30mm
1枚ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
用途木の枝打ち、薪割り等に 刃長(mm) 180(鉈)/210(鋸) 刃幅(mm) 52 全長(mm) 370(鉈)/355(鋸) トラスコ品番 818-8050 材質 刃:SK-5鋼付、柄:樫 質量(g) 705 刃形 片刃
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

山菜採り・ガーデニング・アウトドアに携帯に便利なケー付。
全長(mm) 410 質量(g) 620
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

テント設営や場所を作る際や、お庭の手入れ、野外でのマキづくりなどに使用できる便利な商品です。
全長(mm) 鉈/350、鋸/340 刃長(mm) 鉈/165、鋸/180 材質 (さやなた)鋼、樫。(剪定鋸)鋼、ブナ材。(収納ケース)合成樹脂、合成皮革 質量(g) 鉈/380、鋸/90 刃形 両刃
1セット(2丁)
4,598 税込5,058
当日出荷

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm) 270 切り幅(mm) 1.3 目数 7.5枚目/30mm
1枚ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等 板厚(mm) 0.7
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。 先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。
用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。 生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。 目数 14-8枚目/30mm
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm) 330 切り幅(mm) 1.3 目数 7.5枚目/30mm
1枚ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 種別 アサリなし タイプ 曲刃 目の粗さ 荒目
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm) 0.7 歯ピッチ(mm) 3 切り溝幅(mm) 1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性を考えた高級感ある真鍮製鍔付桂を使用。 耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。 高級感あるマット仕上げ。 高級感ある腰鉈バンド付ケース。
刃長(mm) 240 全長(mm) 405 トラスコ品番 818-8049 材質 (刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)樫 質量(g) 470 柄長さ(mm) 155
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸 刃長(mm) 240 材質 刃部:刃物鋼、柄部:樹脂 全長(mm) 395 質量(g) 180 ピッチ(mm) 3.75 板厚(mm) 0.9 切り幅(mm) 1.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用 刃長(mm) 165 仕様 全鋼 材質 (刃部)刃物鋼、(柄部)木 幅(mm) 75 高さ(mm) 380 質量(g) 480 奥行(mm) 40 刃の種別 両刃
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途 全長(mm) 300 刃長 145 仕様 鋼付 材質 (刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g) 320 刃の種別 両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 325×60×30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用 仕様 鋼付 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 80 刃の種別 両刃
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。
用途細身で竹割りにも使われる、枝打ち・薪割り用 全長(mm) 348 刃幅(mm) 35 刃長(mm) 180 トラスコ品番 159-5879 材質 鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木 質量(g) 420
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

用途鉈の収納用 幅(mm) 85 高さ(mm) 280 質量(g) 180 奥行(mm) 30 内寸法(mm) 66×228
1個
4,998 税込5,498
欠品中

WUSTHOF(ヴォストフ)スペシャルグレード 筋引
バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃) 青鋼 付属品 合皮サック 形状 諸刃 仕上 黒打
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)