ネジ切断のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
807件の「ネジ切断」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ切り ペンチ」、「ネジ 切断 工具」、「ボルトカッター」などの商品も取り扱っております。
グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り 適合 ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2。ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2。ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 材質 (本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール 全長(mm) 213 質量(g) 400 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。 M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。 ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
材質 強化特殊鋼
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ (ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2) 0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電装品の取り付け・配線作業の必需品
用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途オープンバレル端子・裸端子の圧着/電線の切断/ネジ・ボルトの切断に。 材質(本体) カーボンスチール 材質(グリップ) TPR
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 加工可能硬度 ~HRC40 材質 鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 適合切断材 鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類 ねじプライヤ 全長(mm) 160 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 トラスコ品番 344-5640 材質 S58C 質量(g) 130 材質(グリップ) エラストマー 刃部硬度 HRC56±2 対応ねじ 先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)。本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ 使用範囲(mm2) 裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0 全長(mm) 236 質量(g) 253
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
仕様 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 付属品 W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー 質量(kg) 3.2(バッテリ(別売)含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 19×103×308 最小切断長(mm) 20 作業量(目安) 1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本 最大切断能力 W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
仕様 小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。 付属品 首下長さゲージ 全長(mm) 500 質量(kg) 1.26 材質(本体) スチール 切断能力 M3・M4・M5・M6 アズワン品番 64-7868-20
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷

喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類 ねじプライヤ 最大口開き(mm) 38 全長(mm) 150 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 材質 (本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー 寸法(mm) 150 質量(g) 205 適合ねじ径(Φmm) 3.5~9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6.0 付属品 W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー セット内容 バッテリ BL1860B×2・充電器DC18RF 質量(kg) 3.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 19×103×308 バッテリー リチウムイオン 充電時間 約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 最小切断長(mm) 20 作業量(目安) 1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本 最大切断能力 W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ アズワン品番 64-8678-43 適合バッテリー A-60464,A-60698,A-60660,A-58235,A-60442
1台
91,980 税込101,178
当日出荷

クランプ管圧着機能付。 左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。 2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。 ハンドルロック付。 刃先(両端)調節ねじ付。
用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。 材質 バナジウム鋼 硬さ HRC60~65(刃部) 寸法E(mm) 4.5 材質(グリップ) エラストマー
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に 全長(mm) 180 材質 炭素鋼 質量(g) 310 使用範囲(mm2) 0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 材質 S55C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)