バスケットクイックブラケットのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
108件の「バスケットクイックブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 前カゴ 取り付け金具」、「自転車 ワンタッチ カゴ」、「バスケット取付ブラケット」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチブラケット(ハンドルステム装着タイプ) FLINGERランキング1位
小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。 ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。 バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。
用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け材質樹脂適合取り付け可能径Φ25~32mmまでブラック質量(g)300最大積載量(kg)5
1個
2,198税込2,418
当日出荷

バスケットブラケット CAPTAIN STAGランキング2位
前カゴ取り付けに必要なブラケット。補修、交換時に最適です。
質量(g)60取付穴(mm)25.4幅×長さ(mm)70×90
1個
719税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチブラケット(ハンドルバー装着タイプ) FLINGERランキング3位
バスケットや専用バックをワンタッチで脱着できるハンドルバー用のブラケットです。 赤いボタンを押しながら角度調整がワンタッチで可能です。
用途スポーツ車、小径車、コンパクト車向け。 SW-9CN02向け別売りオプション材質樹脂適合取り付け可能径Φ22~26mmまでブラック質量(g)385最大積載量(kg)5
1個
3,500税込3,850
8日以内出荷

ATB&クロスバイク用簡単着脱バスケット OGK技研ランキング4位
ATBやクロスバイクに最適!さらに折りたたみ車、コンパクト車にも取り付け可能。ワンタッチで外せる新設計フリーアタッチメント採用(ハンドル外径:Φ22.2~25.4mm)
材質樹脂ブラック容量(L)約12耐荷重(kg)2アズワン品番64-9591-82適合ハンドル外径Φ22.2~25.4mm
1個
3,198税込3,518
当日出荷



強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。 オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可) ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。 キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170付属品専用L型金具材質スチール質量(g)600
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ちょっとした荷物の積載に。フロントバスケットの取り付けに必要なフロントキャリアです。
1セット
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

折りたたみ自転車やコンパクトな自転車向けのカゴです。カゴ中央のフックを外すとパッと開き、ちょっとしたモノを入れるカゴにトランスフォーム(変身)。取付簡単、使いやすさ抜群のユニバーサルデザイン。カゴの折りたたみがラクチン。
付属品取付金具
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スポーツバイクバスケット。ジュニアマウンテンバイクにも最適です。キャリア付。
材質鉄、樹脂コート寸法(mm)330×210×185
1個
3,500税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチで取り付け、取り外しが出来る折りたたみ自転車用バスケット!。荷物の飛散防止・ひったくり防止用ストレッチコード付
材質バスケット・ブラケット=鉄(PEコーティング) ストレッチコード=コード(ポリエチレン被覆) フック=鉄(亜鉛めっき)幅(mm)330ブラック高さ(mm)205質量(g)1300奥行(mm)270最大積載荷重(kg)5対応径(Φmm)22.2(ハンドル)底部寸法(幅×奥行)(mm)290×230
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷

着脱できるスポーツ車用。
用途着脱できるスポーツ車用樹脂製帰カゴ仕様ブラケット付付属品取付金具(ブラケット)ブラック高さ(mm)約前180、後170最大積載量(kg)約2上部寸法(mm)約W325×D235底部寸法(幅×奥行)(mm)約W290×D175
1個
3,698税込4,068
当日出荷

材質ステンレス表面処理電解研磨取付穴径(Φmm)約8.5太さ(Φmm)約6.5RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)(カゴ)約126
1本
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


小径車に最適な折り畳み式のフロントカゴです。 カゴを折り畳むことで190mmの奥行きが45mmとコンパクトに収納できます。 カゴを開くときはワンタッチで自動オープンします。 付属の専用ブラケットで自転車から簡単に取り外しが可能です。
材質スチール付属品専用ブラケット寸法(mm)上口:320×190(折り畳み時:45)、下底:320×190(折り畳み時:45)、高さ:200シルバー加工シルバー塗装
1個
2,798税込3,078
当日出荷

ATBのスタイルを崩さない!ライトも装着できる!。 サス有りサス無し両対応。 容量たっぷり13L。耐荷重3Kg。 簡単脱着で使い勝って自由自在。 ハンドル径22mmと25mmに対応。 ライトの装着も可能。(※ライトは付属しません)。・目安サイズ/幅350×高190×奥行270mm(※取り付け部除く)。・適応車種/ATB・クロスバイク(但し、特殊形状のフレームには取付けできません。)
ブラック
1台
3,288税込3,617
4日以内出荷

輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。
用途自転車にカゴを取り付ける際に使用します。取付穴径2.5分太さ(Φmm)6.4取付穴径(Φmm)7.94
1本
449税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ハザードランナー20インチタイプ(THR5520)用のカゴです。 ワンタッチで開閉します。
トラスコ品番489-2828適合機種THR5520、THR5503、THR5503E質量(g)1500品名前取付カゴ組立寸法(mm)350×180×200折りたたみ寸法(mm)350×30×200
1個
2,798税込3,078
当日出荷