バルブパッキンのおすすめ人気ランキング

2026/03/21更新
666件の「バルブパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストップバルブ 構造」、「エアーストップバルブ」、「タイヤバルブ パッキン」などの商品も取り扱っております。
バルブ用パッキン TOTOランキング1位
適合S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか材質ゴム質量(g)7内容外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×5×125(袋サイズ)関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
349税込384
当日出荷

100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)ランキング2位
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
1個
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

グロメット TIPTOPランキング3位
クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様PC
1袋(10枚)
418税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

バルブ用万能グランドパッキン リング成型品 Matexランキング4位
1箱(5個)
3,298税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)



1袋
330税込363
当日出荷


1個ほか
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

炭素繊維にPTFEと特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角網方法を用いた複合性の高いグランドパッキンです。
用途一般化学薬品、海水、オイル用ポンプ材質炭素繊維+PTFE+特殊潤滑油長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップバルブ
仕様パッキン付き・吊コマ式材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水)接続Rc使用流体ハンドル形状丸形バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。 Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~200最高使用圧力(MPa)2特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
用途水・油ポンプ用適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0pH値2~12最高使用温度(℃)200最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8
1個
5,698税込6,268
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個ほか
27税込30
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)159以下最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ玉形弁
1個
4,698税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップバルブ
仕様パッキン付き・吊コマ式材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水)接続Rc使用流体ハンドル形状丸形バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格5K耐熱性硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
88税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)