- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- ファーファのおすすめ人気ランキング
ファーファのおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新151件の「ファーファ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無香料洗剤」、「サフロン 柔軟剤」、「ファーファ柔軟剤」などの商品も取り扱っております。
・へリックスのIQシリーズ 20cm 2Ω DVC サブウーファー、IQ W8-DVC2です。・新開発のHELIX IQ-シリーズサブウーファーは、最高の汎用性を備えたオーディオファイルグレードのサブウーファーです。・パワフルな出力と卓越した音質の両方を求める、こだわりの音楽愛好家のために設計されたこのサブウーファーは、 最先端のテクノロジー、堅牢な構造、そして卓越した柔軟性を兼ね備えています。・独自のチューナブル・マス・システム(TMS)により、低音レスポンスを精密にカスタマイズできるため、 コンパクトな密閉型エンクロージャーから高出力バスレフシステムまで、あらゆるアプリケーションでそのポテンシャルを最大限に発揮できます。・大口径のベントポールピースとエアフローを最適化したバスケットデザインを採用した高効率冷却システムは、 継続的な空気循環を可能にし、過熱や熱圧縮を防ぎます。・チューナブル・マス・システム(TMS)は、革新的な低音調整手法を導入し、サブウーファーの音響特性を独自にカスタマイズする独自の方法を提供します。・ダストキャップ内の特定のウェイトを追加または削除することで、ドライバーの可動質量を調整し、 サブウーファーのレスポンスをコントロールできます。・配線構成に応じて、一般的な2×2Ω構成に加え、1Ωまたは4Ωで動作させることも可能で、高出力モノブロックアンプやマルチサブウーファー構成にも最適です。・HELIX IQ-シリーズサブウーファーは、緻密に設計されたダイキャストアルミニウム製バスケットを採用し、 不要な共振を排除しながら最大限の安定性を確保しています。これにより、コーンが大きく振れた場合でも、安定した正確な低音再生を保証します。・ラインナップは20cm、25cmの2モデルを用意、高性能サブウーファーの新たなベンチマークを確立します。
仕様
●RMS/最大入力(W):750/1500●ボイスコイル口径:63Φアルミロングボイスコイル●ユニット:20cm 3層ファイバーグラス・マイラーハニカムコーン●推奨容積:シールド10リットル/バスレフ20.0リットル ポート6Φcm×47cm(ウエイト1個時)
質量(kg)
5
周波数(Hz)
最低共振:37(ウエイト1個時)
外径(Φmm)
フレーム:226
開口寸法(mm)
バッフル:183
周波数特性
40~400Hz
インピーダンス
2Ω+2Ω
埋め込み寸法(mm)
114.5
能率(dB)
86
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
・へリックスのIQシリーズ 25cm 2Ω DVC サブウーファー、IQ W10-DVC2です。・新開発のHELIX IQ-シリーズサブウーファーは、最高の汎用性を備えたオーディオファイルグレードのサブウーファーです。・パワフルな出力と卓越した音質の両方を求める、こだわりの音楽愛好家のために設計されたこのサブウーファーは、 最先端のテクノロジー、堅牢な構造、そして卓越した柔軟性を兼ね備えています。・独自のチューナブル・マス・システム(TMS)により、低音レスポンスを精密にカスタマイズできるため、 コンパクトな密閉型エンクロージャーから高出力バスレフシステムまで、あらゆるアプリケーションでそのポテンシャルを最大限に発揮できます。・大口径のベントポールピースとエアフローを最適化したバスケットデザインを採用した高効率冷却システムは、 継続的な空気循環を可能にし、過熱や熱圧縮を防ぎます。・チューナブル・マス・システム(TMS)は、革新的な低音調整手法を導入し、サブウーファーの音響特性を独自にカスタマイズする独自の方法を提供します。・ダストキャップ内の特定のウェイトを追加または削除することで、ドライバーの可動質量を調整し、 サブウーファーのレスポンスをコントロールできます。・配線構成に応じて、一般的な2×2Ω構成に加え、1Ωまたは4Ωで動作させることも可能で、高出力モノブロックアンプやマルチサブウーファー構成にも最適です。・HELIX IQ-シリーズサブウーファーは、緻密に設計されたダイキャストアルミニウム製バスケットを採用し、 不要な共振を排除しながら最大限の安定性を確保しています。これにより、コーンが大きく振れた場合でも、安定した正確な低音再生を保証します。・ラインナップは20cm、25cmの2モデルを用意、高性能サブウーファーの新たなベンチマークを確立します。
仕様
●RMS/最大入力(W):750/1500●ボイスコイル口径:63Φアルミロングボイスコイル●ユニット:20cm 3層ファイバーグラス・マイラーハニカムコーン●推奨容積:シールド19リットル/バスレフ42.0リットル ポート8Φcm×40cm (ウエイト1個時)
質量(kg)
6
周波数(Hz)
最低共振:34(ウエイト1個時)
外径(Φmm)
フレーム:275
開口寸法(mm)
バッフル:234.6
周波数特性
35~350Hz
インピーダンス
2Ω+2Ω
埋め込み寸法(mm)
134.5
能率(dB)
89
1個
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
無香料、だけじゃない。ニオイの少ない原料を厳選した香りのない洗剤(濃縮タイプ)。
無香料だからこそ気になる、「原料のニオイ」まで研究し、無臭に近づけました。
植物由来の抗菌※防臭。
香りでごまかさず、部屋干しや、着衣中のイヤなニオイの発生を防ぎます。
4つの無添加(香料・着色料・漂白剤・蛍光剤)。
安心の汚れ落ち。洗浄に必要な成分は外しません。
すすぎ1回。
日本製。
形状
液体
シリーズ
ファーファ
へリックスの16cm 2Ω DVC バスレフサブウーファー、IK-EB6.1です。IK-W6 ユニットを採用した16cm 2Ω DVC バスレフサブウーファー 本製品がバスレフサブウーファーに追加されました。小型ながら、重低音を再生する優れたサブウーファーです。振動板には強度を高めた新開発のペーパーコーンを採用しました。エッジには耐久性に優れた特殊ラバーエッジを採用、コーン紙との接着部にはブルーステッチを追加し振動系の強度を大幅に向上させています。磁気回路はロングボイスコイル、大型強力フェライトマグネットを採用しました。接続端子は4ピンのコネクターを使用しました。12ゲージケーブルまでに対応しています。
キッカーのボックスサブウーファー、DL7TDF122です。KICKERダウンファイアデュアルサブロードサブウーファーエンクロージャは、スクエアの薄型ウーハーL7T 12インチサブウーファーを備えています。ダウンファイアリングエンクロージャーデザインにより、上に荷物を積むことが可能な為、トランク等のスペースを有効活用することが出来ます。特許取得済みのスクエアコーンテクノロジーにより、同じサイズのより迫力のある低音再生が可能となります。薄くコンパクトなウーファーBOXは取り付ける車種を選びません。
定格入力(W)
1200
インピーダンス(Ω)
2
能率(dB)
98.6(1W/m)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
97×21×43.5
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
素材選定・製造方法からこだわったプレミアム柔軟剤。清潔感あるクリスタルムスクの香り。本体の2.5倍。特大サイズ。世界中の高品質素材を厳選。時間の流れごと楽しめる飽きの来ない香り。その時々で最適な強さを添える残り香 。抗菌※・防臭 ※すべての菌に効果があるわけではありません。
作業着の汚れ専用の液体洗剤。
しつこい油汚れが気になる自動車整備工、製造業の方にオススメ。
スタミナバブルが汚れを包み込み、頑固な油汚れをしっかり落とす。
形状
液体
成分
水、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、エタノールアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、エタノール、アクリル酸系ポリマー、防腐剤、香料、消泡剤
液性
弱アルカリ性
適合用途
作業着用
かわいい柄が選べる仕上げシザー
仕様
右利き用
適合
仕上
材質
コバルト
質量(g)
63
長さ(cm)
19.3
ブレード長さ(mm)
90
長さ(inch)
7
12インチフロントファイアリング型アクティブサブウーファー。Kube 12 MIEは、豊かでパワフルな低音を響かせるように設計されており、お気に入りの音楽や映画のためにドキドキするような音を作り出します。12インチの大型ドライバーと300ワットのClass Dアンプを搭載しています。Music Integrity Engine®搭載のKube 12 MIEは、優れた奥行きとダイナミクスを実現するように最適化されています。シームレスでエレガント。キャビネットデザインにより最適な配置が可能になり、モダンなデザインは部屋のインテリアとシームレスに調和します。Music Integrity Engine® (MIE)。KEF独自のDSP(デジタル信号処理)アルゴリズムにより、サブウーファーの全てのコンポーネントが完全に調和します。iBX Intelligent Bass Extension(インテリジェント・ベース・エクステンション)などの機能により、あらゆる視聴レベルでさらに深く正確な低音を提供します。重低音を感じてください。Kubeは、大きなコーン面積と高い可動域を持つフロントファイアリング型ロングスロードライバーを特徴とし、低周波でより高い出力を実現します。効率的かつ低音で動作する300W Class DのRMSアンプにより、パフォーマンスがさらに向上します。万能な没入感。Kubeシリーズの2番目の大型モデルで、広い部屋や専用ホームシアターでの映画、音楽、テレビ、ゲームに最適です。多様な接続系統。Kubeには、KEF SmartConnectやスピーカーレベル入力などの多彩な接続オプションが用意されており、あらゆるシステムに簡単に接続できます。3つのルーム配置EQオプション。直感的なプリセットオプションにより、部屋のどこに置いてもKubeの優れたパフォーマンスが可能になります。複数の電源モード。「自動ウェイクアップ」はオーディオ信号を検出してすぐに再生できるようにし、「常時オン」モードではすぐに再生できるようにし、「12Vトリガー」では自動ウェイクアップを実施します。
仕様
アンプパワー(W):300 RMS、ドライバーユニット(mm):1×300、ローパスフィルター:40Hz - 140Hz, LFE、使用電力:100 - 240V, 50/60 Hz、周波数レスポンス:22Hz - 140Hz (±3dB)
セット内容
Kube 12 MIEサブウーファー/電源コード/ユーロブロックスピーカーレベルコネクター/ユーザーマニュアルおよび保証情報
質量(kg)
18.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×393×410
入力
RCA フォノソケット/スピーカーレベル入力/KW1用拡張ポート
最大出力
114dB
消費電力(VA)
300
デザイン
パワード・サブウーファー(密閉型)
アンプタイプ
Class-D
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
素材選定・製造方法からこだわったプレミアム柔軟剤。上質なプライムフローラルの香り。本体の2.5倍。特大サイズ。世界中の高品質素材を厳選。時間の流れごと楽しめる飽きの来ない香り。その時々で最適な強さを添える残り香 。抗菌※・防臭 ※すべての菌に効果があるわけではありません。
1個(900g)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
使用量わずか10gだから、沢山洗える超コンパクト粉末洗剤。サイズ約1/3のスリムサイズでも約2か月使える。※週6回洗たくとして。 水30Lに対し。(洗たく回数50回で長持ち ※メーカーの従来粉末洗剤比。)スッキリ消臭!生乾き臭、加齢臭、体臭。生乾きのイヤなニオイも防ぎます。抗菌・洗浄・漂白・柔軟 ALL in処方におまかせ!溶けやすさも抜群で粉末洗剤の不満である「重い」「かさばる」を解消。
1個(500g)
¥379
税込¥417
当日出荷
深くやすらぐリラックス気分の香りと、極上の肌ざわり*1の「リラクシータッチ処方」。 ナチュラルなラベンダーとあたたかみのあるジャスミンが穏やかに香る、ラベンダー&ジャスミンの香り。 パジャマや部屋着、寝具(枕カバー・シーツなど)におすすめ。 ・静電気を防ぐ ・洗たくジワを防ぐ ・抗菌*2・防臭効果 *1従来品比 *2すべての菌の増殖を抑制するわけではありません
香り
ラベンダー&ジャスミンス
商品タイプ
パウトパウチ
繰り返し・詰め替え
対応
1個(910mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
10インチフロントファイアリング型アクティブサブウーファー。Kube 10 MIEは、密閉型キャビネット、10インチのベースドライバー、300ワットの出力を備え、優れた低音拡張とコントロールを実現します。Music Integrity Engine®搭載のKube 10 MIEは、低音の奥行きとダイナミクスを大幅に強化し、そのポテンシャルを最大限引き出します。シームレスでエレガント。キャビネットデザインにより最適な配置が可能になり、モダンなデザインは部屋のインテリアとシームレスに調和します。Music Integrity Engine® (MIE)。KEF独自のDSP(デジタル信号処理)アルゴリズムにより、サブウーファーの全てのコンポーネントが完全に調和します。iBX Intelligent Bass Extension(インテリジェント・ベース・エクステンション)などの機能により、あらゆる視聴レベルでさらに深く正確な低音を提供します。重低音を感じてください。Kubeは、大きなコーン面積と高い可動域を持つフロントファイアリング型ロングスロードライバーを特徴とし、低周波でより高い出力を実現します。効率的かつ低音で動作する300W Class DのRMSアンプにより、パフォーマンスがさらに向上します。万能な没入感。Kubeシリーズの中型モデルで、簡単に置くことができ、映画、音楽、テレビ、ゲームの体験をより向上させるのに最適です。多様な接続系統。Kubeには、KEF SmartConnectやスピーカーレベル入力などの多彩な接続オプションが用意されており、あらゆるシステムに簡単に接続できます。3つのルーム配置EQオプション。直感的なプリセットオプションにより、部屋のどこに置いてもKubeの優れたパフォーマンスが可能になります。複数の電源モード。「自動ウェイクアップ」はオーディオ信号を検出してすぐに再生できるようにし、「常時オン」モードではすぐに再生できるようにし、「12Vトリガー」では自動ウェイクアップを実施します。
仕様
アンプパワー(W):300 RMS、ドライバーユニット(mm):1×250、ローパスフィルター:40Hz - 140Hz, LFE、使用電力:100 - 240V, 50/60 Hz、周波数レスポンス:24Hz - 140Hz
セット内容
Kube 10 MIEサブウーファー/電源コード/ユーロブロックスピーカーレベルコネクター/ユーザーマニュアルおよび保証情報
質量(kg)
15.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×353×370
入力
RCA フォノソケット/スピーカーレベル入力/KW1用拡張ポート
最大出力
111dB
消費電力(VA)
300
デザイン
パワード・サブウーファー(密閉型)
アンプタイプ
Class-D
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
業務用のファーファ柔軟剤です。肌にやさしい自然で柔らかな仕上がり。環境にやさしい植物由来の原料を使用。長年愛されているベビーフローラルの香り。ハイテナーからBIB(バックインボックス)タイプに変更。プラスチック量約60%削減。
香り
ベビーフローラル
内容量(kg)
16
繰り返し・詰め替え
対応
1箱(16kg)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
全長(mm)
210×H65
材質(毛)
豚毛
EBM品番
2586700
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
コーナー部分を従来の角から丸みのある加工を施し、天板のコーナーに添うようにしました。フチ部分のコーティングを1cmまで細くする事により、使用面積を広げ1度の焼成で今まで以上の数量が仕込めます。コンベクションオーブンの風でめくれ上がる心配もなく、作業時のストレスも軽減されます。
材質
グラスファイバー製メッシュ仕上げ
耐熱温度(℃)
-40~280
素材選定・製造方法からこだわったファブリックミスト。清潔感あるクリスタルムスクの香り。本体の1.8倍。大容量サイズ。世界中の高品質素材を厳選。衣類や空間の香りづけに。汗や食べ物のニオイもしっかり消臭。天然除菌・消臭成分配合。菌・ウイルス99.9%除去
危険物の類別
非危険物
素材選定・製造方法からこだわったファブリックミスト。上質なプライムフローラルの香り。本体の1.8倍。大容量サイズ。世界中の高品質素材を厳選。衣類や空間の香りづけに。汗や食べ物のニオイもしっかり消臭。天然除菌・消臭成分配合。菌・ウイルス99.9%除去
危険物の類別
非危険物