フィルタープレスのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
140件の「フィルタープレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油 絞り 機」、「脱水機」、「ろ布」などの商品も取り扱っております。
圧搾器 アズワンランキング1位
アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製ストローク(mm)310寸法(mm)水槽中筒:Φ235質量(kg)約17高さ(mm)850~1120槽内寸法(mm)Φ235×280接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000税込229,900
当日出荷

フィルタバイアルプレス機 ケニスランキング2位
フィルタバイアルを12個同時に処理することができる専用の治具です。 簡単に一気にプレスできるので、多検体処理を行う際に有効です。
仕様【同時処理数】12個寸法(mm)100×180×310質量(kg)約2
1個
109,800税込120,780
46日以内出荷

ロカ袋100 アクトランキング3位
アクトロカ袋100
網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(粗粒子用)主成分レーヨン使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。形状袋状寸法(mm)500×850ろ過精度(μm)95~150外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
7,998税込8,798
当日出荷

手動式搾油機 ケニスランキング4位
手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。 容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品綿布2枚寸法(mm)200×350×455質量(kg)13.5容器寸法Φ70×80mm
1個
109,800税込120,780
翌日出荷

布フィルター(一般ゴミ・粉じん用) 京セラインダストリアルツールズランキング5位
カートリッジフィルターの清掃の手間が省ける一般ゴミ・粉じん用の布フィルターです。吸水には使用できません
用途粉じん・一般ゴミの吸引、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅305×高さ280×奥行305mm適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD
1個
1,698税込1,868
当日出荷

1台
23,980税込26,378
13日以内出荷

アズワン万力プレス機
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機最大ストローク(mm)115
1台
121,000税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
1セット
179,800税込197,780
3日以内出荷

「ロカ袋50」と「ロカ袋100」のお試しセットです。 網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(お試し各種)主成分レーヨンセット内容2種×2枚使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。形状袋状寸法(mm)500×850ろ過精度(μm)(ロカ袋50)50~60、(ロカ袋100)95~150外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598税込3,958
当日出荷

網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(微粒子用)主成分レーヨン使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。形状袋状寸法(mm)500×850ろ過精度(μm)50~60外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
7,998税込8,798
当日出荷

材質ガラス部/耐熱ガラス、フタ・ホルダー/ステンレススチール、フィルター/18-10ステンレス
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
1個
2,090税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エス・ティ・ジャパン卓上ミニ油圧プレス
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)127×192×201質量(kg)4.5
1個ほか
269,000税込295,900
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丸ハンドルだから絞りやすいハンドル
材質18-8ステンレス質量(kg)17.3高さ(mm)665(ハンドル除く)ハンドル径(Φmm)445ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)247×35TKG品番9-0428-0101TKG品番(2017)6-0385-0101
1個
94,980税込104,478
翌々日出荷

中部コーポレーション野菜脱水機
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様タイマースイッチ付(最長15分)質量(kg)26電源(V)単相100 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×388×457定格消費電力175/135W定格時間連続
1台
229,800税込252,780
3日以内出荷

液体系のろ過処理に優れています。 流量が高く、高効率です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)680材質PP最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813圧力(MPa[kgf/cm2])0.14
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

だしカスもしっかりこせる二重構造。天然素材(未晒綿100%)使用。清潔・衛生的。
用途ダシ作り・スープ作り。豆乳・豆腐作り。材質綿質量(g)105目の粗さ中目寸法(縦×横)(mm)410×440アズワン品番64-4075-30
1個
1,998税込2,198
当日出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)340外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80
1枚
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1枚
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

EBM(江部松商事)18-8 ギョーザ絞り器
たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。 ステンレス製の餃子絞り器 容量は約5kg。 り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。 ※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質18-8ステンレス質量(kg)5全高(mm)810外寸(mm)Φ250×H310
1台
99,980税込109,978
翌々日出荷