- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ニッサン純正
- フューエルホースクランプのおすすめ人気ランキング
フューエルホースクランプのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新172件の「フューエルホースクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フューエルホース クリップ」、「ホース クリップバンド」、「フューエルホース インジェクション」などの商品も取り扱っております。
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質
セミステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
使用圧力(MPa)
0.2
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
材質
SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー
表面処理
亜鉛めっき後3価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。
スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
表面処理
マイルドスチールメッキ
非対称ロック付き、非対称ハウジング、力の均等配分。
締結中にクランプヘッドが傾かない。
ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部でけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)
材質
(クランプバンド)ステンレススチールA2
バンド幅(mm)
9
仕様
ROHS互換
タイプ
(ドライブ)スロット
二面幅SW(mm)
6
材質(ねじ部)
1.4016フェライト鋼F1
表面処理(ねじ部)
スズめっき
材質(ハウジング)
フェライト鋼F1
締付トルク(N・m)
3.5
表面
(クランプバンド)プレーン
色
ブラック
最高使用圧力(MPa)
0.2
流体温度(℃)
-40~+100
最小破壊圧力(MPa)
0.98
補強層
1Y/B
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨雰囲気温度(℃)
-40~120
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。
代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質
(補強層)合成繊維
長さ(m)
1
最高使用圧力(MPa)
1.5
耐圧(MPa)
1.5
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)
100
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性
耐油、耐候
使用圧力(MPa)
0.2
長さ(m)
2
材質
耐油性合成ゴム
温度範囲(℃)
-40~100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)