ブレーキシューホールドのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
148件の「ブレーキシューホールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキシューホールドツール」、「フランジセパレーター」、「ブレーキシュー」などの商品も取り扱っております。
ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。 ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。
寸法(mm) 差込6.3×14 使用範囲(mm) 18~105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体) 炭素鋼 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] プレート寸法(mm) 50×60×6 二面幅(mm) 21 作業範囲 14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スプリングを外さなくてもシリンダーASSY交換ができます。 ライニング交換時にはピストンロッドを抑えることでロッドの伸びを抑え、エアー抜きの手間がかかりません。
質量(kg) 0.165 ケース寸法(mm) 210×100×20 適合車種 軽自動車~普通乗用車(1500cc) 可動範囲(mm) 50~150
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業 材質 クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理) 硬度 HRC40 質量(g) 810 プレート寸法(mm) 約50×60 プレート開口値 10~85mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷


自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。
全長(mm) 320 質量(g) 250 適合車種 軽自動車からハイエースクラスの1BOX車 可動範囲(mm) 40~170
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ハイエース・キャラバンクラスの1BOX車~3tonトラッククラスのシリンダー交換をライニングを分解せずに行なえます。 ライニングの端に溝を引っ掛けネジシャフトを回すだけでライニングが開き、スペースを確保した状態でシリンダーを丸ごと交換します。
材質/仕上 鉄/メッキ
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ホイールシリンダーのアッセンブリー交換時に活躍します。リターンスプリングなどの部品を分解せず、ブレーキシューを拡げた状態で保持できるので、素早く簡単に作業を完了できます。 軽自動車などは、ホイールシリンダーのオーバーホールより、アッセンブリー交換の方が圧倒的短時間で完了します。 パーキング部の複雑な部品を、分解組立する必要がありません。 小さく固いカップを交換する手間も不要、キズや組み付け不良による後々のトラブルもありません。
仕様 拡張範囲60~135mm 適合 軽自動車~商用バン
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合車種 汎用
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途ディスクブレーキピストン(対向4ピストンタイプ)の押込み作業。 適合 軽自動車から小型トラック(2tクラス)までのシングルピストンキャリパーに適合。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。) トラスコ品番 821-7793 質量(kg) 1.4 寸法L(mm) 184 寸法H(mm) 120 寸法l(mm) 150 寸法W(mm) 90 プレート開口値 10~87 プレート厚(mm) 5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。
用途シングル対向2ポット用 プレート幅(mm) 右/32 プレート厚(mm) 6 最大開口径(mm) 55 プレート有効長(mm) 31
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

キャリパーピストンを均等に押す工具です。
幅(mm) (本体アーム)50、(ピストン)7.5~最大75 本体長さ(mm) 63
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。 適合 軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。) トラスコ品番 823-0798 質量(g) 750 寸法L(mm) 145~195 寸法H(mm) 214
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!。プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。シングル、対向2ポット用
用途乗用・小型トラック用 プレート幅(mm) 50 プレート厚(mm) 5/片面 最大開口径(mm) 75 プレート有効長(mm) 65
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ハンドルタイプなのでグリップを握る作業だけで、ツールセットからピストン戻し完了までできます。 レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せる便利なツールです。 ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。 キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。 平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。 適合 軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません) 質量(g) 750
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。 階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です 材質 キャスティング鋼 最小必要隙間(mm) 6
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
489,800 税込538,780
3日以内出荷

この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm) 220 適合内径(Φmm) (ピストン)16.5~37
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ハンドルを回転させ、シングルおよび対向ブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。
用途ブレーキキャリパーのピストンを押し込む トラスコ品番 835-4998 適合機種 軽、普通車~ライトトラック 質量(kg) 1.1 深さ(mm) 62 開口寸法(mm) 15~82 ブレード幅(mm) 50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷