ブーツバンドカッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
94件の「ブーツバンドカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスバンド切断」、「かしめる 工具」、「ドライブ シャフト ブーツ バンド 工具」などの商品も取り扱っております。
ブーツバンドツール モノタロウランキング1位
ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断全長(mm)225バンド幅(mm)10(使用幅)
1個
1,798税込1,978
当日出荷


ブーツバンドカッター JTCランキング3位
特殊な刃先CVブーツを傷つける事無く、ブーツバンドをカット出来ます。
幅(mm)10厚さ(mm)0.5~0.7全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998税込6,598
当日出荷

バンドカッタ MCC(松阪鉄工所)ランキング4位
下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
1本ほか
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブーツバンドクランププライヤー モノタロウランキング5位
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に全長(mm)240差込角(mm[inch])12.7[1/2]開口寸法(mm)14
1個
2,598税込2,858
当日出荷

切れ味抜群!簡単に刃が取り外せるので、再研磨することも、そのまま交換もできます。折り返し部の長さを調整してカットもできます。カッターハンドルの方向、角度も変更できますので、左利き用としても自在に設定できます。
適合バンド幅(mm)10まで
1個
24,980税込27,478
5日以内出荷

ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ折り曲げる事が出来ます。カッター付きなので、余った部分をカットできます。
全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷

用途日産車等に使用されている、ロック式のブーツバンド脱着に使用します。全長(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
当日出荷

欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応材質樹脂、鉄全長(mm)178質量(g)300先端幅(mm)21
1個
1,698税込1,868
当日出荷

シルバー材質カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニールトラスコ品番116-4818質量(g)68.5使用温度範囲-80~538℃適合結束タイ(mm)5.1
1個
7,798税込8,578
当日出荷

1個
4,998税込5,498
当日出荷

差込角3/8DR(9.5mm)のラチェットレンチ等を使用することで、ブーツバンドの締め付けが可能。
用途カシメて固定するタイプのブーツバンドの締め付けに。材質炭素鋼(本体)、PU(グリップ)全長(mm)275質量(g)880刃幅(mm)17.5最大開口(mm)50差込角(DR)3/8(9.5mm)
1個
4,998税込5,498
当日出荷

用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド幅(mm)7厚さ(mm)0.4高さ(mm)(大)730、(小)350最大使用寸法(mm)(大)110、(小)50RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
2,898税込3,188
当日出荷

ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
用途ステンレスバンドの結束。適合ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下質量(g)570
1個
9,998税込10,998
当日出荷

硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。 エラストマーカバー付
全長(mm)212仕様エラストマーカバー付、厚刃トラスコ品番354-1134材質クロームバナジウム鋼質量(g)300硬度(刃部)HRC58~61切断能力(VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1丁
4,998税込5,498
当日出荷

ワンタッチ(オメガタイプ)ブーツクランプ用カシメツール。 ドライブシャフトの樹脂ブーツに多く使用されています。ラックブーツなどのクランプにも使用出来ます。 厚板のブーツクランプでも、スムーズで確実にカシメられます。 ニッパでは歯が立たない、ホンダ車などのフック掛けたいぷでは、フックをお越し取外し用にも使用できます。 一部の引掛けタイプクランプにも使用できます。
適合軽自動車~乗用車(国産、外車)の、ドライブシャフトおよびステアリングラックブーツ用ワンタッチ(オメガタイプ)クランプ適合板厚(mm)1以下最大開口(mm)爪部38爪幅(mm)16
1個
39,980税込43,978
5日以内出荷

Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240刃長(mm)40トラスコ品番309-6220質量(g)330最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
5,598税込6,158
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)MLTステンレスバンド専用工具
手動工具にもかかわらず使用が簡単で、ステンレスの先端をきれいに切断します。
用途MLTステンレスバンドを締め付けて安全に切断します。トラスコ品番355-2683適合機種MBS・MBH質量(g)900幅×長さ(mm)200×148
1丁
66,980税込73,678
当日出荷

鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BMW 樹脂ブーツ 耳無しクランプ用 先端特殊形状でブーツバンドの脱着が簡単
主な適合純正品番83300495235適合車種BMW
1個
7,788税込8,567
当日出荷