プラグソケットのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
7,462件の「プラグソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケットプラグ」、「ミニキャブ用プラグレンチ」、「プラグ」などの商品も取り扱っております。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。 材質 CR-V 全長(mm) 65 タイプ 12角 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm) 9.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に 全長(mm) 65 材質 クロムバナジウム鋼(CR-V) タイプ 6角 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具 寸法D2(mm) 18.5 寸法L1(mm) 6.5 寸法W(mm) 17 寸法L(mm) 64 差込角(mm[inch]) 9.5 [3/8] 種別 ソケットアダプター
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 仕様 マグネットなし 差込角(mm) 9.5 差込角(inch) 3/8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に 材質 CR-V 全長(mm) 65 タイプ 12角 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8)
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。 サイズ 全長約245mm
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
差込角(mm) 3/8" 9.5 寸法L(mm) 70
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm) 9.5 全長(mm) 70
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。 材質 クロームバナジウム鋼 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合 Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm) 9.5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケットです。 全長L(mm) 60 寸法l(mm) 17
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm) 3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm) 55 材質 クロムモリブデン鋼(SCM435) 穴角 6角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本で2種類のスパークプラグに適用できます。
寸法S1(mm) 16(六角) 寸法L(mm) 115 トラスコ品番 823-0837 質量(g) 130 寸法S2(mm) 20.8(六角)
1個
999 税込1,099
当日出荷

プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合 Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm) 全長(mm) 118 六角対辺(mm) 18-21、16-19
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

農機具のスパークプラグの交換に最適です。奥まった部分にも届くロングサイズです。 ソケット内にはラバーキャッチが内蔵しているため、プラグをつかんで着脱が楽に行なえます。
用途スパークプラグの取り外し。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)