プリカナイフのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
90件の「プリカナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレックスナイフ」、「スポンジカッター」、「ウレタンスポンジカッター」などの商品も取り扱っております。
ブロケードカッター EIGERTOOL(アイガーツール)ランキング1位
押しても引いても切れる両刃カッター ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。全長(mm)310刃長(mm)180質量(g)100材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材アズワン品番64-9369-44
1丁
2,798税込3,078
当日出荷

プリカカッター マーベルランキング2位
プリカチューブ(金属製可とう電線管)が軽く、きれいに切れる! ラチェット機構 片手で 軽く切れ、切断面がきれい ロック解除が簡単 替刃式
材質本体:アルミダイカスト・工具鋼・樹脂、替刃:工具鋼質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×120×37切断能力(mm)プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ35 / 防水プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ37アズワン品番65-2055-72
1本
9,998税込10,998
当日出荷

断熱材カッター ALLEXランキング3位
特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。刃長(mm)200全長(mm)350ピッチ(mm)4トラスコ品番381-5773質量(g)160板厚(mm)1.5
1本
1,698税込1,868
当日出荷

ウレタン発泡材カッター 両刃 インテックカネキランキング4位
壁面、床面、左右側面の余分なフォームの切り取り作業に!。窓枠・ドア回りの側面作業に。壁面・床面・配管作業に。L字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切味で効率良く作業ができます。
用途フォーム切り取り作業に。全長(mm)395質量(g)140板厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
1個
1,898税込2,088
当日出荷

断熱材カッター 神沢ランキング5位
使い分けのできる3枚刃
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に刃渡り(mm)170刃幅(mm)0.8材質(刃)SK-2/ハードクロームメッキ
1個
1,998税込2,198
当日出荷

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ステム等のパンク修理剤を切る専用のカットナイフです。専用ナイフならではの商品で良く切れます。また適度にしなる為に特にタイヤ内面でのカットに便利です。
1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。
種別カッター
1個
9,698税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ガラスウール・ウレタン等の切断に最適です。刃長(mm)250全長(mm)380エスコ品番EA583材質SK-2、ハードクロムメッキ刃厚(mm)0.8
1個
2,140税込2,354
当日出荷

プリカチューブ(金属可とう電線管)を軽く綺麗に切れるラチェット式カッターです。ハンドルの固定ロックの解除が簡単で、ハンドルを軽く広げられます。プリカチューブ(金属製可とう電線管)は呼び径50(外径55mm)まで切断可能、防水プリカチューブは呼び径50(外径57mm)まで切断可能です。
用途プリカチューブの切断に。トラスコ品番384-6143材質アルミダイカスト、工具鋼、樹脂全長(mm)280切断能力(mm)57適合替刃MPL-PX55
1丁
18,980税込20,878
当日出荷

力を入れずに切れる鋭い刃。厚い断熱材でも切れる長い刃渡り(300mm)。ブレずに切れるしっかりした刃厚。※ケースはついていません。イゾベール・グラスウールカッター専用ケースを別途お求めください。
用途グラスウール裁断全長(mm)420刃渡り(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998税込6,598
当日出荷

小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃渡り(mm)210折込刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-210)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

切り屑の出にくい特殊な波刃加工です。 刃厚を1.5mmと厚くし、しなり過ぎずに断熱材を切ることが出来ます。 収納や持ち運びに便利なビニールカバー付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。トラスコ品番206-5342セット内容刃部ビニールカバー付き全長(mm)350材質/仕上刃:ステンレス(420J2)、ハンドル:ABS樹脂質量(g)110刃長(mm)200刃厚(mm)1.5適合材断熱材、発泡スチロール、ロックウールアズワン品番64-8460-93
1丁
1,698税込1,868
当日出荷

パン・カステラ切のキッチン用からダンボール紙・発泡スチロール・ペットボトル等に利用できます。ゴミの減量化に威力発揮
材質刃材:ステンモリブデン鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 鞘:天然木(黒)
1個
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ロックウール・グラスウール・押出発砲ポリスチレンなど断熱材の切断に 段ボール・牛乳パック・ペットボトルなどリサイクル出しの切断に
寸法(mm)245×25×13イエロー/シルバー質量(g)45刃長(mm)110柄長さ(mm)112適合材ロックウール・グラスウール・押出発泡・ポリスチレン・ダンボール・牛乳パック・ペットボトル
1個
619税込681
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)プリカチューブカッター
Φ37mmまでのプリカチューブをラチェット式で楽々切断 ハンドルを開くと刃が開くワンタッチアクション
適合プリカチュ-ブ(金属製可とう電線管/JIS C 8309):呼び径:24、30、外径:Φ28~Φ35・PVC被覆付きプリカチュ-ブ:呼び径:24、30、外径:Φ30~Φ37材質質量(g)465本体寸法(mm)30×246×122関連資料(0.6MB)
1個
8,998税込9,898
当日出荷

アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。
用途合成樹脂製可とう電線管(CD管)の切断切断能力(mm)外径Φ38トラスコ品番454-9473全長(mm)220質量(g)150
1丁
3,298税込3,628
当日出荷

電設工事でのフレキ管の切断、建築現場でのサヤ管ヘッダー工法に用いるフレキ管、ポリエチレン管の切断に最適です。電設用樹脂フレキシブル管はもちろん、サヤ管ヘッダー工法資材のサヤフレキ管やポリエチレン管の切断にも使用できます。
切断能力(Φmm) 樹脂フレキシブル管37.0サイズ(mm)200寸法a(mm)213寸法b(mm)35寸法c(mm)20寸法d(mm)28寸法e(mm)53質量(g)170
1本
3,398税込3,738
当日出荷