ヘッド交換式エンドミルのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
319件の「ヘッド交換式エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スローアウェイエンドミル」、「MM HDF」、「ヘッド 交換 プリンタ」などの商品も取り扱っております。
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 刃数 3 ねじれ角(°) 45 材質 XP4625 表面処理 DLC-IGUSSコーティング 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 XP3225 刃数 4 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
53,980 税込59,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッド交換式エンドミルヘッドです。
用途エンドミル加工 材質 超硬 仕様 マルチマスターヘッド、IC908 タイプ 4刃列
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最適工具の選択で加工能率を向上! さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!
材質 AH725 ねじれ角 35-39 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 材種(1.1MB) 寸法z(mm) 4
1セット(2個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適なワイドボールエンドミルです。各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。
用途鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・耐熱合金加工用。 仕様 ワイドボールエンドミル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 AH725 刃数 25 寸法LF(mm) 40 適合スパナ KEYV-W20 寸法RE(mm) 37 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 22 寸法APMX(mm) S15 寸法DCSFMS(mm) 12.47 寸法FHA(°) 23.9
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

イスカルホルダ
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IMXエンドミルシリーズ用ホルダです。
仕様 三菱 ヘッド交換式エンドミル 超硬ホルダ 材質 超硬
1本
61,980 税込68,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルシャンク
マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用(ミリング加工) 材質 超硬 仕様 イスカルCチップ超硬 加工径(mm) 12
1セット(2個)
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)