ホースピンチのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
109件の「ホースピンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブ ストッパー」、「ホースピンチプライヤー」、「ホースリムーバー」などの商品も取り扱っております。
一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。
危険物の類別 非危険物
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。 全長(mm) (大)250・(中)185・(小)155 質量(g) (大)120・(中)70・(小)40 適合ホースサイズ (大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷


フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。 コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。 本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。 適合径(Φmm) 0~20 サイズ(mm) 55×40×13
1セット(2個)
769 税込846
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
用途自動車のホース類閉塞作業。
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、 挟んで液体の流失を防ぎます。ワンタッチで脱着可能です。
種類 グリッププライヤ
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。 全長(mm) 250 適合ホース外径(Φmm) 12.5以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホース外径(Φmm) 10・15・25・45mm用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
5,998 税込6,598
当日出荷

用途に合わせて4サイズに対応できます。 ブレーキラインやガソリン、オイルラインの液体流出を防ぎます。 手でつまんで挟むだけで簡単に使用できます。
用途ブレーキ周りの整備に。 セット内容 フレア用5/16、フレア用3/8、フレア用1/2、バンジョー用×各1個 材質 ナイロン(本体)、バネ(銅)、ストッパー(ゴム) タイプ トヨタ、ホンダ、キャンターなど 危険物の類別 非危険物
1セット(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

フューエルライン&バキュームラインのストッパーとして使用します。
適合径(Φmm) 約0~24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

用途ブレーキ等オイルの流れを止めたい時に使用します。 使用範囲(mm) 0~20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。 適合 取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ 全長(mm) 200 クランプ寸法(mm) 32×最短部20(最長部24)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
適合ホース外径(Φmm) 15以下
1個
459 税込505
当日出荷


ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。 軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。 全長(mm) (大)230・(中)165・(小)155 質量(g) (大)130・(中)90・(小)50 適合ホースサイズ (大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,588 税込1,747
当日出荷

欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応 材質 樹脂、鉄 全長(mm) 178 質量(g) 300 先端幅(mm) 21
1個
1,698 税込1,868
当日出荷