- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- ボンド・接着剤のおすすめ人気ランキング
ボンド・接着剤のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新611件の「ボンド・接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスク グラインダー ペーパー」、「ホットメルト グルーガン」、「PTCセラミックヒーター」などの商品も取り扱っております。
装脱着がすばやく出来るワンタッチ式です。
低角度研削が可能になり、より使いやすくなりました。
目づまりを改善し、切れ味がよくなりました。
研削時の発熱が少なく、焼けヒズミが少なくなりました。
用途金属類から木材まで広範囲的な研削・研磨。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
10(ネジ付)
砥材
A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。
目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。
どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。
凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。
ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。
目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。
どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。
凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。
ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼・鋳鉄。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
適合材
ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等
穴径(Φmm)
15
砥材
ジルコニア
外径(Φmm)
100
適合
ディスクグランダー
研磨材の構造
サンドペーパー
適合ツール
グラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
快適研削・時短を実現!。微細破砕で鋭利な形状を維持するセラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。長短の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨力が持続します。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼などのビード取り、バリ取り
仕様
SW(切れ味重視・長短仕様)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
羽根の長さ(mm)
15
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合
ディスクグランダー
研磨材の構造
サンドペーパー
適合ツール
グラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
外径(Φmm)
100
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
適合材
鉄
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
Made in Japanの高品質商品です.
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.7MB)
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造
研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
最高使用周速度(m/s[m/min])
64[3800]
RoHS指令(10物質対応)
対応
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質
EVA
色
透明
温度(℃)
(融解接着)160~210
粘度
16500CPS
軟化点(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
主なワーク
パーツ
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品
スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
(ノズル)160
ヒーター
PTCヒーター
電源タイプ
AC電源式
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に
電源タイプ
AC電源式
仕様
安全ヒューズ内蔵
付属品
グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)
トラスコ品番
755-4397
寸法(mm)
185×155
質量(g)
220
タイプ
トリガータイプ
電源(V)
AC100
消費電力(W)
14
使用温度(℃)
スティック:160
電源コード(m)
約1.5
硬化時間(分)
約1~4
予熱時間
5~10分
発熱体
PTCヒーター
適合径(Φmm)
スティック:11
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着
主な用途
木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕
危険物の類別
非危険物
直径×長さ(mm)
7.5×100
主なワーク
パーツ
危険物の類別
非危険物
トラスコ品番
481-1054
適合機種
バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)
質量(g)
20
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
HB-25、45およびB-30専用スタンド。ホットボンドをしっかりホールドし、快適に作業できます。開脚角度調整可能。
トラスコ品番
468-6853
高さ(mm)
75
質量(g)
51.5
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
(開脚時)130×75×140
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
簡単スピーディに接着可能なグルーガン。
作業に応じてON/OFFの切り替え簡単な手元スイッチ付き。
最高温度:195度/定格電圧:AC100Vグルースティック3本付き
材質
本体 ポリアミド、ノズル アルミ、ヒーター PTCセラミック/グルースティック EVA(50~60%)、合成樹脂(40%~50%)
危険物の類別
非危険物
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色
黄褐色
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状