ボールアンビルのおすすめ人気ランキング

2026/03/19更新
131件の「ボールアンビル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤルゲージ ボール付測定子」、「ダイヤルゲージ 先端」、「マイクロメーターアタッチメント」などの商品も取り扱っております。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



テーパ穴などくぼみが深い場合の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
SΦD(mm) 1.8 寸法d(Φmm) 5 材質 焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 101122
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定 保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用 定圧装置付 ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.001
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
材質(ボール) 超硬 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体の両測定面に精密鋼球を取り付け、歯車のオーバーピン径を測定します。
モジュール 1.25 ボール径(Φmm) 2.0 ダイヤメトラルピッチ 22 ミツトヨ品番 124-805
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

目量0.01mm、測定範囲0.8mmの指針1回転未満のダイヤルゲージなので、読み違いが防止できます。 ショックプルーフメカニズム機構により、スピンドルへの衝撃を吸収します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm) 0.01 測定範囲(mm) 0.8 外枠径(mm) 56 目盛仕様 40-0-40 アズワン品番 65-1976-98
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

本体の量測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定します。保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメーターです。測定データーの主力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法D(Φmm) 2 寸法l(mm) 18.7 適合 TI-133H、133HR、433H、153H 材質(ボール) 超硬 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 137557
1個
889 税込978
当日出荷



数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。 ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容 131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)。、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20 ミツトヨ品番 7822
1セット(6個)
14,980 税込16,478
当日出荷

ドライブ側に鋼球と強力なバネ内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。ワンタッチでソケットの着脱ができますので、ソケットの差替えが頻繁なシーンに最適です。
用途インパクトレンチ対応の外径の細いボール付ソケット 寸法D2(mm) 51
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.001 平面度(μm) 0.3 仕様 測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622。(ブザータイプ)264-623。●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626。(ブザータイプ)264-627。●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ 293 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級 IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm) 2.5 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年) 通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質 SUS440C 硬度HRC 58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)