ミニクリッパーのおすすめ人気ランキング

2026/03/10更新
185件の「ミニクリッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「針金 切断」、「スチール切断」、「スプリングカッター」などの商品も取り扱っております。
ミニクリッパ KTCランキング1位
寸法L(mm)215呼び寸法215トラスコ品番807-0106種別ミニクリッパ質量(g)355最大切断外径(mm)硬線類Φ2.9
1丁
2,498税込2,748
当日出荷

ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所)ランキング2位
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニクリッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)ランキング3位
KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパー 落下防止
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベットなどを切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1009
1丁
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミニカッター モノタロウランキング4位
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。全長(mm)200材質スチール(本体)、SK5(刃)質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
1個
899税込989
当日出荷

ミニクリッパ GREAT TOOLランキング5位
アルミハンドルで軽量。片手操作で切断。軟鋼線材専用の切断に。安全ロープを取り付けられる穴が付いています。
用途軟鋼線材専用切断工具全長×幅W(mm)約268×80質量(g)約256切断能力(mm)軟鋼線材(80HRB以下)5、硬鋼線材(20HRC以下)3
1個
2,798税込3,078
翌々日出荷


ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210質量(g)275呼びMCS切断サイズ(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0適合切断材線材
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215トラスコ品番222-2787質量(g)280呼びMN切断能力(Φmm) 軟線3.5適合切断材線材
1個
1,798税込1,978
当日出荷

磨耗に強いチタンコーティング! 握りやすいソフトグリップ付!
全長(mm)200材質刃:HSS鋼HRC61±1(チタンコーティング)、グリップ:TPR寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×50×15、台紙:270×75×15切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.5まで、ピアノ線Φ2.0までRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398税込5,938
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパー
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
1丁
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)375刃先形状先端角度20°切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
12,980税込14,278
当日出荷

アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
1,698税込1,868
当日出荷

土牛のシノ付カッターは独自の技術によるすぐれた切れ味と耐久力を発揮します。 また刃先の調整はハンドル部のボルトで調整できます。
用途バンセン作業に 穴あわせに全長(mm)225質量(g)330切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4材質(刃)JIS.SK5
1本
1,998税込2,198
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー バネ付
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。 ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。全長(mm)215トラスコ品番368-4474質量(g)290切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
1,598税込1,758
当日出荷

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボルトクリッパー
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
1本
3,898税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)365刃先形状標準刃切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
9,998税込10,998
当日出荷

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度Hv1600以上切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)チタンコート刃表面チタンコーティング材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998税込3,298
当日出荷