メカニッククリーパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
77件の「メカニッククリーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車整備台車」、「床下 台車」、「キャンプ用ベット」などの商品も取り扱っております。
サービスクリーパー モノタロウランキング1位
ホールド性の良い樹脂クリーパーです。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)110材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)キャスター6個
1台
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サービスクリーパー KTCランキング2位
肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。
幅(mm)420全長(mm)1010質量(kg)7.5キャスター数6
1台
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ モノタロウランキング3位
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100幅(mm)440全長(mm)1015質量(kg)約7.7高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)キャスター径(Φmm)62.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998税込5,498
当日出荷

低床クリーパー BAHCO(バーコ)ランキング4位
トラスコ品番498-1235材質スチール他全長(mm)1040質量(kg)10全幅(mm)600全高(mm)120
1台
12,980税込14,278
翌日出荷

寝板 JTCランキング5位
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。 肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。 車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モノタロウのサービスクリーパー(M6803B/M6802-2)専用のキャスターです。
用途モノタロウのサービスクリーパーの交換用キャスターとして付属品ボルト(×2)、スペーサー(×2)、ナット(×2)、ワッシャー(×2)、専用工具(×1)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台で、'寝板と作業イスの2通りの使用が可能です。クリーパー時は車の下回りなど寝ころびながらの作業が最適です。ローラーシートにすることで自由に移動ができ、座りながらの作業が楽に行えます。車の下回りなど寝転びながらの作業、自由に移動ができ楽な姿勢で座りながらの作業に最適です。
用途作業用椅子。質量(kg)約6.2耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローラーシート時:420×440×340
1台
8,398税込9,238
当日出荷

耐荷重(kg)150適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126全長(mm)1030質量(kg)6.3タイプ3段階リクライニング全幅(mm)430全高(mm)115キャスター径(Φmm)63
1台
8,098税込8,908
当日出荷


自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4耐荷重(kg)100(均等荷重時)キャスター径(Φmm)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)トレー外寸(mm)358×380
1台
3,598税込3,958
当日出荷

1個
11,300税込12,430
当日出荷

両ひざを当てられるよう長く設計しています。
用途自動車整備作業時のひざ当てに材質EVAフォーム質量(g)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)510×210×30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,198税込1,318
当日出荷

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)2500(1セット)適合タイヤ幅:270mm以内材質ガラス繊維+PP長さ(mm)(スロープ)600質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)外形寸法(mm)915×300×210リフト量(mm)170傾斜角度(°)0~4(逓増)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
8,298税込9,128
当日出荷

オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)1500(1セット)材質PP質量(kg)3.1(1セット)高さ(mm)(車両乗り上げ部)68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80適合タイヤ幅(mm)190以内関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
3,698税込4,068
当日出荷

ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に能力(t)3(1セット)質量(kg)6.4(1セット)公差(高さ)±3%最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)取扱説明書(1.3MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
3,998税込4,398
当日出荷

セカンドベッドやアウトドアにも便利なコンパクトサイズの収納式ベッド。 42段階ギアで快適リクライニング。背もたれは2°きざみで調節できる42段ギアを採用。水平に戻さなくても角度調節ができる「スピードロック」機能と合わせて、ベッドに腰かけたままでお好みの角度に微調整ができます。 スリムにたたんですきま収納。マット下のスプリングで簡単に折りたためます。たたむと厚さはたったの33cm。使わない時は家具のちょっとした隙間にしまうことができます。 移動に便利なキャスター付。足側には収納がスムーズに行える、ワンウェイキャスター、頭側には移動に便利な全方向キャスターを使用しています。頭側のキャスターはストッパー付で安全です。
種類カウチベッド機能42段階ギア、ストッパー付キャスター材質(本体)鋼<粉体焼付塗装>、PP、PE、PU、(マット内部)鋼、チップウレタン、ポリエステル綿、(マット表生地)ポリエステル、綿質量(kg)18高さ(mm)(マット面)300使用荷重(kg)90以下背もたれ長さ50cm、42段ギア(最大82°)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(本体)770×1900×305、(マット)660×1820×80収納時寸法(mm)770×330×990
1台
17,390税込19,129
当日出荷

低くて狭い作業現場で大活躍! 薄くて重体下の潜り込み作業が容易。 軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付。 折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。 クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。 滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。 四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。 洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。
トラスコ品番794-3971厚さ(mm)30質量(g)810本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×420×30、(収納時)420×195×180
1個
7,198税込7,918
当日出荷