- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCパーツ
- メモリボードのおすすめ人気ランキング
メモリボードのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新2,336件の「メモリボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SSD 512GB」、「内蔵SSD 1tb」、「pc 電圧 安定」などの商品も取り扱っております。
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状
260Pin SODIMM non-ECC
規格
DDR4 SDRAM
電圧(V)
1.2
準拠規格
JEDEC
保証期間
無期限保証
ピン数(ピン)
260
メモリークロック
2133
CASレイテンシー
CL15
SPD
対応
メモリーインターフェイス
S.O.DIMM
仕様
●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips
電圧
1.5V
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
240-PIN
使用帯域
PC312800/10600/8500
動作周波数(MHz)
1600/1333/1066
CASレイテンシー
CL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)
高品質メモリーを増設して快適に
パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品
取扱説明書
質量(g)
16.4
規格
DDR3 SDRAM
定格電圧(V)
1.5
機能
エラー検出なし
準拠規格
JEDEC
最大消費電力(W)
6.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
134×30×5
動作環境
温度:0~85℃。湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間
6年
ピン数(ピン)
240
バッファ仕様
なし
メモリーモジュール規格
PC3-12800
メモリークロック
1600MHz
CASレイテンシー
CL=11(PC3-12800使用時)
SPD
対応
メモリーインターフェイス
DIMM
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)
63
保証期間
3年
デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。
低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様
(CL値)CL11
形状
(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC
電圧(V)
1.35
周波数(MHz)
1600
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状
260Pin SODIMM non-ECC
規格
DDR4 SDRAM
電圧(V)
1.2
準拠規格
JEDEC
保証期間
無期限保証
ピン数(ピン)
260
メモリークロック
2666
CASレイテンシー
CL19
SPD
対応
メモリーインターフェイス
S.O.DIMM
規格
DDR3 SDRAM
保証期間
無期限保証
ピン数(ピン)
204
メモリーモジュール規格
PC3-12800
メモリークロック
1600
CASレイテンシー
CL11
SPD
対応
メモリーインターフェイス
S.O.DIMM
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状
288Pin UDIMM non-ECC
規格
DDR4 SDRAM
電圧(V)
1.2
準拠規格
JEDEC
保証期間
無期限保証
ピン数(ピン)
288
メモリークロック
2133
CASレイテンシー
CL15
SPD
対応
メモリーインターフェイス
UDIMM
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
メモリーインターフェイス
UDIMM
規格
DDR4 SDRAM
SPD
対応
ピン数(ピン)
288
電圧(V)
1.2
形状
288Pin UDIMM non-ECC
CASレイテンシー
CL17
保証期間
無期限保証
メモリークロック
2400
準拠規格
JEDEC
。DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格
DDR4-3200
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC4-3200
SPD
対応
メモリーインターフェイス
DIMM
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース
最大2TBの容量ラインアップ
強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化
NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現
スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様
●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms
寸法(mm)
22.0×80.0×3.5
質量(g)
約8
動作温度
0℃~70℃
保証期間
5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。
インターフェイス
PCIeGen3×4
各種認証
CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC
書込速度
1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB)
MTBF平均故障間隔
200万時間
DOS/V・Windowsデスクトップパソコン用増設メモリーです。PDD4/2400シリーズはDDR4-2400(PC4-2400/PC4-19200)に対応。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様
バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)
規格
DDR4-2400
寸法(幅W×高さH)(mm)
133.35×31.25
定格電源電圧
1.2V
準拠規格
JEDEC
保証期間
無期限
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーモジュール規格
PC4-2400
CASレイテンシー
CL17
SPD
対応
メモリーインターフェイス
UDIMM
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)
56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプ
スライド式
インターフェイス
USB2.0
目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好みのサイズにカットが出来便利です。
積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で3回使用できるので衛生的でお得です。
両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます(食材により使い分け等)。
カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。
材質
ポリエチレン
PC4-17000(DDR4-2133MHz)に対応したDDR4メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。安心の永久保証メモリー。
規格
JEDEC準拠 PC4-17000 260pin Unbuffered SO DIMM
電圧(V)
1.2
保証期間
永久
転送レート
データ:17(GB/秒)
特性
転送クロック:2133MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシー
CL=15
SPD
対応
ユニット種別
機能拡張ボード(RS-485通信用)
接続方法
(外部機器)5極端子台
通信方式
半二重双方向
入出力占有点数
入出力占有なし
伝送規格
RS-485規格、RS-422規格準拠
通信手順
無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信
最大伝送距離(絶縁)(m)
50(非絶縁)
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状
288Pin UDIMM non-ECC
規格
DDR4 SDRAM
電圧(V)
1.2
準拠規格
JEDEC
保証期間
無期限保証
ピン数(ピン)
288
メモリークロック
2666
CASレイテンシー
CL19
SPD
対応
メモリーインターフェイス
UDIMM
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品
取扱説明書
質量(g)
22
規格
DDR4 SDRAM
定格電圧(V)
1.2
機能
エラー検出なし
準拠規格
JEDEC
最大消費電力(W)
2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
133.4×31.3×4.3
動作環境
温度:0~85℃。湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間
6年間
ピン数(ピン)
288ピン
バッファ仕様
なし
メモリーモジュール規格
PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)。※JEDECの規格表示ではありません。
メモリークロック
2400MHz
CASレイテンシー
CL=17(PC4-2400使用時)
SPD
対応
メモリーインターフェイス
DIMM
通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができます。
安価に通信機能が追加できます。
伝送規格
RS-485規格、RS-422規格準拠
伝送距離(m)
最大50(非絶縁)
接続方法
RJ45コネクタ
絶縁方式
非絶縁(通信ラインとCPU間)
適合機種
FX3S、FX3G
ユニット種別
機能拡張ボード(RS-485通信用)
通信方式
半二重双方向
表示LED
RD、SD
通信速度
(無手順、計算機リンク)300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、(並列リンク)115200(bps)、(簡易PC間リンク)38400(bps)、(インバータ通信)4800/9600/19200/38400(bps)
入出力占有点数
入出力占有なし
適合シーケンサ
FX3S、FX3G。FX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷