モリコートのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
113件の「モリコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネバーシーズ」、「モリコート スプレー」、「モリコート グリス」などの商品も取り扱っております。
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。 高温時スラッジを残しません。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止。 トラスコ品番 122-9770 材質 主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン 質量(kg) 0.62 容量(kg) 0.5 ちょう度 310 粘度 Pa・s 危険物の類別 非危険物
1缶
8,798 税込9,678
当日出荷

トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。 効率の良い作業が可能です。 微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止。 トラスコ品番 122-9591 材質 主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤 容量(kg) 0.5 ちょう度 300 粘度 Pa・s 危険物の類別 非危険物
1缶
7,798 税込8,578
当日出荷

金属粉末を主成分とした、ねじ専用焼付防止潤滑剤です。
用途トルク管理、焼付防止用。 成分 金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油 トラスコ品番 122-9915 容量(mL) 300 容器仕様 スプレー缶 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

高真空用シリコーングリスです。
用途高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。 トラスコ品番 397-4405 材質 主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末 質量(g) 75 使用温度範囲 -40~204℃ 容量(g) 50 ちょう度 200 主成分 シリコーンオイル、シリカ粉末 危険物の類別 非危険物
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。 ちょう度 325 液色 容量(kg) 1 質量(kg) 1.2 使用温度範囲(℃) -45~150 主成分 ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤 特性 耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性 仕様 トラスコ品番 361-5413 使用目的 潤滑 増ちょう剤 リチウム石ケン基 基油 ポリαオレフィン 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 1kg
1缶(1kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止に。ねじの焼付防止に。工作機器や金属加工の潤滑に。 成分 鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン トラスコ品番 102-5379 使用温度範囲(℃) -20~120 容器仕様 容量(g) 100 容器 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 130g RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

広い温度領域で優れた潤滑特性を示します。 優れた耐荷重性を示します。 不燃性で発火・引火のおそれはありません。 フロン113等のフッ素系溶剤を除き、ほとんどの油脂・溶剤に不溶です。 強酸・強アルカリ・ハロゲン等化学薬品に対して安定します。
トラスコ品番 123-0042 使用温度範囲(℃) -30~+250 内容量(g) 100 危険物の類別 非危険物
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。 成分 二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー トラスコ品番 122-9729 容量(mL) 1000 容器仕様 スプレー缶 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 水溶性
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)
用途塗装ラインの耐熱軸受。ホットメルトの耐熱ベアリング。 トラスコ品番 124-0121 容量(g) 750 容器 蛇腹 主成分 パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤 危険物の類別 非危険物
1箱(20缶)
2,798,000 税込3,077,800
3日以内出荷

モリコートモリコート33M
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途ローラーおよびコンベヤー装置、制御ケーブル、電気モーター、撮影装置、 光学装置、測定装置の用途に理想的です。また、冷蔵庫または冷凍庫に 使用されます 仕様 稠度(60回混和):260~300 オフホワイト 使用温度範囲 ‐73~180 滴点(℃) 220 危険等級 その他のもの 離油度(%) 2(150℃24h) 蒸発量(%) 2(150℃/24h ) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(5kg)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

HPグリース付着個所の洗浄剤です。
透明 主成分 フッ素系溶剤 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(1kg)
51,980 税込57,178
5日以内出荷

低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
用途低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。 トラスコ品番 128-7528 白色 容量(g) 1000 ちょう度 260 容器 主成分 メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 危険物の類別 非危険物
1箱(10缶)
319,800 税込351,780
3日以内出荷

二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。 容量(g) 500 質量(g) 620 トラスコ品番 397-4413 材質 主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 使用温度範囲 -20~120℃(固体400℃) 主成分 鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.62kg
1缶(620g)
9,998 税込10,998
当日出荷

常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用 灰黒色 硬化条件 常温硬化型 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(223mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

往復動潤滑性に効果があります。 耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。 耐フレッティングコロージョン性。 経済的。
用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス 混和ちょう度 300 灰黒色 タイプ ペーストタイプ 適合範囲 工作機械 主成分 鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.6MB)
1缶(500g)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。 容器 スプレー缶 使用温度範囲(℃) -20~180 主成分 グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 グリス種類 モリブデングリース 危険物の性状 非水溶性
1本(430mL)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ネジ用潤滑剤 P-37
高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。 ちょう度 No.1 液色 特性 耐熱性 付属品 蓋内部に刷毛付 トラスコ品番 361-5430 主成分 鉱油+特殊固体潤滑剤 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.5kg
1缶(500g)
6,398 税込7,038
当日出荷

鉱油にモリブデンを分散させた汎用のオイル添加剤。摩耗減少、給油間隔の延長などに定評があります。市販の潤滑油に10%添加。
用途低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。M48高温度下の設備装置のチェーンや減速機に。給油、更油困難な場所の設備機械に。手差給油箇所の設備機械に 使用温度範囲(℃) 150以下 トラスコ品番 123-2240 容量(L) 1 適合範囲 減速機、設備機械 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
3,998 税込4,398
当日出荷

科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置 タイプ フッ素樹脂増稠グリース 使用温度範囲(℃) -20~250 主成分 パーフロロポリエーテル、PTFE 混和ちょう度 280 ちょう度 280 増ちょう剤 PTFE 基油 パーフロロポリエーテル 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)