リアショックスプリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
193件の「リアショックスプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフトアップスプリング」、「自動車サスペンションスプリング」、「リア スプリング」などの商品も取り扱っております。
リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)ランキング1位
HYPERPRO(ハイパープロ)リアスプリング
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
1セットほか
5,098税込5,608
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(541種類の商品があります)

リアショックスプリングセット TAKEGAWA(武川)ランキング2位
用途TAKEGAWAリアショックアブソーバー(06-04-0038、06-04-0042)用
1セット
4,598税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強化リアショックスプリング TAKEGAWA(武川)ランキング3位
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷

強力ばね 東京発条製作所ランキング4位
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
1個
119税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(258種類の商品があります)

強力ばねα TLR 東京発条製作所ランキング5位
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
1個
419税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
1セットほか
10,980税込12,078
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(781種類の商品があります)

1個
4,598税込5,058
3日以内出荷

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
1個
98税込108
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(252種類の商品があります)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
1個
289税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
1セットほか
19,980税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

1セット
1,398税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。
スピンドルロッド径(Φmm)16
1個
59,980税込65,978
5日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、 高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
仕様スプリングタイプ:コンスタントライジングレート主な適合車種SV650X(ABS) 19-25
1個
24,980税込27,478
3日以内出荷

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1個
469税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)強化リアショック
ノーマルショックで発生する底付きを防ぐためストロークを増やし、パネレートも純正比約15%UP。車高調整幅は250-258mmに設定。オイルダンパー式、スプリングプリロード無段階調整式を採用。
適合車種GROM('13~'16)〈JC61〉仕様※車高が若干上がるため、足つき性が悪くなりますのでご注意ください。
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1個
259税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
1個
98税込108
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(258種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばね TH(重荷重)
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1個
3,698税込4,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(252種類の商品があります)

路面への追従性を高め、ライディングをサポートするリアショックアブソーバー。減衰力とスプリングバネレートを見直すことで、路面への追従性を高め、スポーツ走行にも対応します。車高調整機能とスプリングプリロード無段階調整機能が搭載されている為、スタイルに合わせて調整することが出来ます。
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)