リペアのおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
3,228件の「リペア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建具 キズ 補修」、「リペアカラースプレー」、「リペア 補修 キット」などの商品も取り扱っております。
イージーリペアキット ハウスボックスランキング1位
フローリングや家具の小さなキズ(凹み・えぐれ・線キズ)の補修ができるキットです。
危険物の類別非危険物
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フロアキット KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング2位
KLASS(クラス/旧:極東産機)フロアキット
床施工に必要な工具を14点厳選し、特別価格でご提供いたします。
セット内容Y型スクレッパー、プチポケット、NEWデバイダー、巾定規(クリア)、コーナーカッター極刀、レセススクライバー、高級丸型スプレダー、ポケチョーク、粉チョーク(白)、ジョイントローラー、フック刃、NTカッター(L-2000RP)、スーパーボックス(SR-400)、クリーンパック(10枚入り)×各1
1セット
43,980税込48,378
4日以内出荷

大工さんの補修箱 ハウスボックスランキング3位
ハウスボックス大工さんの補修箱
セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書危険物の類別非危険物
1セット
13,980税込15,378
当日出荷

補修専科Part2 KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング4位
新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
1セット
24,980税込27,478
当日出荷

ホットナイフ B2006 ハウスボックスランキング5位
ハードワックスを溶かす際に使用する電池ゴテです。(単3電池2本使用) コードレスタイプで場所を選ばず、作業性に優れています。 5~10秒ほどでコテ先が熱くなります。ボタンを押している間、通電します。
危険物の類別非危険物
1個
2,798税込3,078
当日出荷

リビング建材のキズをきれいに補修するキットです。
セット内容バーンスティック/プレインスティック、3Nマーカー、バーンインバルム、ウールルーブ、 バーンナイフ、ブロックパット、ケンマロンシート、スチールウール、トレースクロス、サンドペーパー、マスキングテープ、DVD、ケース
1セット
45,980税込50,578
4日以内出荷

ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。
用途ドア、建具、家具などの補修にセット内容ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個材質専用ヘラ/ABS樹脂成分ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料危険物の類別非危険物
1セット
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物
1セット
6,898税込7,588
当日出荷

現場で起こりがちなフローリング・ドア・建具の凹み・えぐれ・欠けキズを劇的解決!!
用途床暖房の熱にも強く、シート張りの建材にも使用可能セット内容ホットナイフB2006・ハードワックス20色・スペシャルフィラーズアプリケーター2個・ブラッシュペン3種・ウルトラボンドマーカー3種・その他(ウエス・単三電池4本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性
1セット
23,980税込26,378
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)クロス施工具セットB
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプセット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
74,980税込82,478
5日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)クロス施工具セットA
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
仕様Aタイプセット内容養生袋フクロウ(10枚入)・ツールバック B(ブラック)・ステンパテベラ(5/7寸)・本職スクレーパー・ウレタンワイドローラー・ウス型撫ブラシ(11寸穴無)・ステン地ベラHD(120/240mm)・竹べらセット・PCパテ板(295×295mm)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダー・サンダーサック・スムーサー・PC直定規(1000mmグリーン)・PC隅決定規(70×345グリーン)・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ペナント鋏・ロック25(5.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・ダスター刷毛337・Mr.ツールバック(MB4)×各1
1セット
47,980税込52,778
4日以内出荷

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823奥行(mm)205電圧(V)100消費電力(W)23定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターニクロムヒーター
1個
1,398税込1,538
当日出荷

耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。
用途木製品の欠けや凹みの補修に!成分エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他。カラーパウダー/顔料。パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他セット内容カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚硬化時間(分)20~30分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
1セット
3,598税込3,958
当日出荷

折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター定格電圧100V AC 50/60Hz電圧(V)100
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。消費電力(W)48最高温度(℃)480仕様RoHS指令適合品トラスコ品番407-2553種別本体全長284mm質量(g)104電源(V)AC100ヒーターセラミックヒーター
1個
4,198税込4,618
当日出荷

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボンセット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険等級アズワン品番64-5076-15危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
1セット
4,398税込4,838
当日出荷

シェラック艶消しタイプは、傷(補修箇所)にハンダゴテで溶かして充填後、専用スクレーパーで削るだけですので、熱に弱い塩ビ・オレフィンシートを使用した木質材の補修にも適しています。 他の補修材に比べ、補修箇所での調色が出来るため色合わせしやすいのが特徴です。 床から建具までいろいろな場所で使用できます。
危険物の類別非危険物
1セット
15,980税込17,578
当日出荷

木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フロアー、家具等の木製品平面のへこみ、欠け、ひっかけキズの補修に。スプーン上でスティックを溶かして簡単に色合わせができます。仕上げ用木目書きペンで美しく仕上がります。
用途フロアー、家具等の大きくて深いキズに。セット内容ソフトスティック(RAS-24/RAS-16/RAS-17/RAS-18/RAS-19)、溶解スプーン、ヘラ、スチールウール、木目書きペン危険物の類別非危険物
1セット
2,098税込2,308
当日出荷

はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4消費電力(W)40トラスコ品番367-8491セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き質量(g)180最高温度(℃)(刃先)約350切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)。丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)。ナイロンロープ3mm
1セット
1,798税込1,978
当日出荷

キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン危険物の類別非危険物
1袋(2枚)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)