ロボットタイヤのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
102件の「ロボットタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工作用タイヤ」、「模型用タイヤ」、「タミヤ タイヤ」などの商品も取り扱っております。
車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスターランキング1位
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

模型用タイヤ 2個セット 共立電子産業ランキング2位
車両型ロボット等に最適な模型用タイヤ DCギヤードモーターに取り付け可能なゴム製タイヤです。 メカトロ実験素材、車両型ロボットの製作などに最適です。
材質ゴム(黒)幅(mm)約26軸穴種別5.3×3.66mm直径(Φmm)約65質量(g)約35材質(ホイール)高強度樹脂(黄)
1個
649税込714
当日出荷

交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウランキング3位
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298税込1,428
当日出荷

SCOOTER Vee Rubberランキング4位
日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤリム径(inch)10タイプT/LパターンVRM146
1本
2,598税込2,858
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

DIABLO ROSSO CORSA PIRELLI(ピレリ)ランキング5位
ワールドスーパーバイクから生まれたプレミアムスーパースポーツタイヤ。 一般道での使用に必要な耐久性やウェット性能を犠牲にせず、サーキットでもワインディングでも場所を選ばずアグレッシブでハイグリップなレーシングパフォーマンスを発揮。 レーシングパフォーマンスを落とさずに一般道での使用で必要となる耐久性やウェット性能を向上させるため、「DIABLO ROSSO COPSA」には3つの技術が組み合わされています。「3ゾーンコンパウンド」+全自動ロボットタイヤ製造技術、高耐熱性シリカ「HTSS(ハイテンペラチャーステイブルシリカ)」、最新グルーブデザイン「CGC(コンパクトグルーブコンビネーション)」
1本ほか
22,980税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]タイヤゴムΦ70mm
077895 ギヤ大に取り付けるタイヤです。材質:NBR。サイズ:Φ70mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(Φmm)70
1組(2個)
428税込471
当日出荷

1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として付属品ボルト(1本)、ナット(1個)材質ゴム[TPR樹脂〕車輪径(Φmm)127
1個
499税込549
当日出荷

幅が狭いので大型の車体をコンパクトに製作できるタイヤセット。剛性が高いソリッドタイヤですから左右のタイヤを逆回転させての超信地旋回も軽快。大型の工作やパワーが必要な工作に適しています。また2種類のホイールハブが付属し、各種ギヤボックスにも取り付けられます。
タイヤサイズ直径58mm、幅16mm
1セット
479税込527
欠品中

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459税込505
当日出荷

タイヤはゴム製、ホイールキャップは金属製です。
材質タイヤ:ゴム、ホイールキャップ:金属
1セット(30個)
4,800税込5,280
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤはゴム製、ホイールはプラスチック製です。1台分のパーツのセットです。
セット内容軸受4個、タイヤ(Φ40mm)4個、車軸(Φ2.3×150mm)2個
1セット
530税込583
当日出荷

STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
1個
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付全長(mm)160全幅(mm)127電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)約88
1セット
2,098税込2,308
当日出荷

用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150質量(kg)0.28許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)35リム幅(mm)35ボス幅(mm)40ベアリングJBBラジアルボールベアリング許容荷重(N)730
1個
2,198税込2,418
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Bプラタイヤ
木のみぞが加工済みなので、組み立てカンタン。材質:PP。サイズ:タイヤ(大)(Φ100×14mm)。セット内容:タイヤ 大(Φ100×14mm)×2、タイヤ 小(Φ70×14mm)×2、竹ひご(Φ3×300mm)×2
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容タイヤ(大)(Φ100×14mm)×2、タイヤ(小)(Φ70×14mm)×2、竹ヒゴ(Φ3×300mm)×2材質プラスチック内容素材科目図工
1セット
264税込290
当日出荷

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

数多く発売されているタミヤ製RCカーのホイール、タイヤがロボット製作に利用可能にするハブシャフト。Mシャーシ用とツーリングカー用のタイヤ、ホイール、インナーが自由に選べますから、タイヤの外径やホイールオフセットも幅広く設定可能。ロボット製作の幅もいっそう広がります。
セット内容ホイールハブ×2、4mmフランジロックナット×2、3mmイモネジ×2、六角レンチ(小)×1
1セット(2個)
499税込549
当日出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698税込1,868
当日出荷