- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
- ローターボルトのおすすめ人気ランキング
ローターボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新194件の「ローターボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローターボルト ヤマハ」、「リーマーボルト」、「ローターボルト カワサキ」などの商品も取り扱っております。
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]材質ステンレスピッチP(mm)1.25
ZETAチタンブレーキディスクボルト
ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。
64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。
また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが
ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
GALESPEED(ゲイルスピード)ワイヤリングガイドレール付低頭ローターボルト M8x20 P1.25 (1本) ディスクローター/スプロケット用(STEEL)
ディスクローターの取付けやモタード車にゲイルスピードホイールを取り付けるときにおすすめの低頭ボルトです。ヘッド部分のワイヤリングガイドレールで安定したワイヤー固定が可能。
材質スチール製サイズM8×20 P1.25
1セット(1本)
¥349税込¥384
7日以内出荷
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。
ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。
ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。
64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。
また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが、ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
主な適合純正品番90105-KR3-000
1個
¥309税込¥340
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理ニッケル寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2穴の形状六角穴
Z1/Z2のセンターハーネスブラケットやZ/KZ系のチェーンケースの固定などに必要な段付き特殊ボルト。錆に無縁のステンレス材を用いた削り出し製。ボルト2本に加えセンターハーネス固定用の外形14mmとチェーンケース固定用の外形15.5mmの平ワッシャー各2枚付きでのデリバリー。
GALESPEED(ゲイルスピード)ショートローターボルト M8x20 P1.25 STEEL ワイヤリングロック付
タイプディスクローター/スプロケット用
材質鉄タイプTSB表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目