ワイヤーカップブラシのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
164件の「ワイヤーカップブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンダー ワイヤー ブラシ」、「ベビーサンダー用ワイヤーブラシ」、「軸付ワイヤーブラシ」などの商品も取り扱っております。
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用 材質 鋼線 外径(Φmm) 75 ねじ径 M10×P1.5 毛丈(mm) 20 線径(Φmm) 0.5 ねじピッチ 1.5 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12500 全高(mm) 約45 ねじ径(mm) 10 金具径(mm) 60 適合材 スチール 取扱説明書
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質 真鍮メッキ鋼線 適合材 鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質 #70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g) 259 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12500 ねじピッチ(mm) 1.5 線径(Φmm) 0.25 ねじ径(mm) 10 毛丈(mm) 25 外径(Φmm) 約80 本数 636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm) 100 金具径(mm) 70 適合材 鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部) #70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄、非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがしなどに最適です。硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。 適合材 鉄・非鉄金属 材質(ワイヤー部) 硬鋼線に真鍮メッキ 適合機種 ディスクグラインダー 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12000 ねじ径 M10×P1.5 外径(Φmm) 75
1本
889 税込978
当日出荷

塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。 材質(ワイヤー部) 硬鋼線 ねじ径 M10×P1.5 線径(Φmm) 0.5 外径(Φmm) 80 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12500
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm) 65 ねじ径 M10×P1.5 毛丈(mm) 20 線径(Φmm) 0.35 質量(g) 265 ねじピッチ 1.5 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12500 回転数(min-1[r.p.m]) 11000(最大安全数) ねじ径(mm) 10 砥石径(Φmm) 100 金具径(mm) 60 トリム長(m/m) 20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 ねじ径(mm) 10 形状 ジスクカップ型 ねじピッチ 1.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) 13000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 ねじ径(mm) M10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。 毛丈(mm) 25 線径(Φmm) 0.3 六角対辺(mm) 6.35 材質(ブラシ部) 鋼線 軸長(mm) 33
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面部の作業に最適です! 本体への取付が簡単なねじ式
タイプ カップワイヤブラシ(ネジ式)より線
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 外径(Φmm) 50 毛丈(mm) 25 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 75 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 軸長(mm) 30
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。 材質 (ブラシ)スチール/オイルテンパード線 外径(Φmm) 75 ねじサイズ M10×1.5 毛丈(mm) 25 線径(Φmm) 0.51 エスコ品番 EA809-22 ねじピッチ 1.5 ねじ径(mm) 10 最大回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

材質 SUS304 外径(Φmm) 75 ねじ径(mm) 10 ねじピッチ 1.5 線径(Φmm) 0.3 質量(kg) 0.183 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12500 ワイヤー径(Φmm) 0.3
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。 外径(mm) 65 ねじ径 M10(P1.5) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 11000 質量(g) 265
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 材質(ブラシ部) 鋼線 線径(Φmm) 0.3 仕様 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm) 35 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4500 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 2000
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適 材質 硬鋼線ヒネリ型 線径(Φmm) 0.50 種別 スチール ヒネリ線 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシ。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等) 材質 鋼線 ねじ径(M×P) M10×P1.5 線径(mm) 0.5 外径(Φmm) 80 質量(g) 約340 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12500 直径×高さ(mm) 約75×55
1個
1,698 税込1,868
当日出荷