ワニ口金具のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
152件の「ワニ口金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワニ口吊り金具」、「h鋼 クランプ 金具」、「スチレンボード用フック」などの商品も取り扱っております。

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

寸法(mm) 47×14×5 付属品 テグス10m 材質 スチール タイプ スタンダードタイプ 耐荷重(kg) 0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
559 税込615
当日出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm) 3~16 材質 ステンレス 許容荷重(kg) 40 寸法A(mm) 33 寸法B(mm) 47 適合吊りボルト W3/8
1個
659 税込725
当日出荷

背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm) 3~16 寸法A(mm) 30
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理 電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック本体のツメをボードに差し込むだけで、簡単に取りつけできます。 5mm厚以上のボードに使用可能です。
タイプ スタンダードタイプ 寸法(mm) 47×14×5 付属品 テグス4m 材質 スチール
1パック(4個)
309 税込340
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm) 35 寸法B(mm) 20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質 鋼鉄 仕様 RoHS対応品(3C)。止め金具付 表面処理 3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10組)
828 税込911
当日出荷

1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1箱(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)