- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用緊急用品
- 三角表示灯のおすすめ人気ランキング
三角表示灯のおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新107件の「三角表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 発炎筒」、「三角灯」、「三角表示」などの商品も取り扱っております。
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。
組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。
保管専用ケース付き。
遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。
日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置
質量(kg)
1.4
1辺(三角)(mm)
450
収納寸法(L×W×H)(mm)
39×426×96
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
39×426×96
車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
仕様
反射部:赤デリニエーター付き
寸法(mm)
400
メーカー商品コード
878112
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高輝度LED表面実装型で面発光力に優れています。スタンド部分は90度に回転しますので収納、持ち運びに便利です。裏面のパイロットランプ(青色LED)の点滅が電池交換時期を知らせてくれます。
用途車の故障や事故など、緊急の際に。
仕様
防滴構造
トラスコ品番
375-9679
幅(mm)
522
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
483
電源
単3アルカリ乾電池4個(別売)
光源
LED21個使用
軽量、コンパクトなバイク専用の折りたたみ式。一般道や高速道路での停車中の事故防止に。
材質
ABS、(本体)アクリル、(ベルト)ポリエステル、(サポートバー)スチール、(ひも)綿
質量(kg)
0.43
色
赤
規格
国家公安委員会認定品(交G15-1)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(収納時)234×47×110、(使用時)431×425×110
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類
非常信号灯
仕様
防滴型
適合
国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質
本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×153
本体質量(g)
100
連続使用時間(時間)
連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式
点滅
保存温度範囲(℃)
-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)
1
LED使用数(個)
9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
運転中の災害・事故などトラブルに遭遇した時に急表示灯として安全を守ります。
持ち手が付いているので非常灯としても、持ち手はスタンドにもなるので
ワークライトとして夜間のエンジントラブルなどにも重宝します。
最大300ルーメン、弱100ルーメン。
使用用途に合わせて、3種類の点灯・点滅モードを使い分けれます。
【工場実験による点灯時間(アルカリ単三使用)】
点灯(強):約12時間/点灯(弱):約16時間
赤色灯点灯:約10時間/赤色灯点滅:約8時間
材質
HIPS他
寸法(mm)
170×188×48
質量(g)
274
機能
LEDライト
使用電池
単3乾電池×3本(別売)
点灯時間(時間)
点灯(強):約12、点灯(弱):約16、赤色灯点灯:約10、赤色灯点滅:約8(アルカリ単三使用)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高性能反射板により光源へ高い再帰性反射効果を発揮する製品です。
専用ハードケース入りです。
スタンド部分は90°に回転しますので収納、持ち運びに便利です。
用途車両故障や事故による緊急停止時に。
トラスコ品番
208-3966
セット内容
専用収納ケース
幅(mm)
429
材質/仕上
本体:ABS、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール、収納ケース:PP
質量(kg)
1.6
色
赤
高さ(mm)
401
奥行(mm)
40
アズワン品番
64-8664-20
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。
視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。
踏切上での故障時に列車へ認知。
有効期限(年)
4
発光色
鮮明な赤色
光度(cd)
160以上
種類
発炎筒
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。
種類
非常信号灯(懐中電灯付)
仕様
防滴型
適合
国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質
本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
質量(g)
105
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×153
連続使用時間(時間)
非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式
点滅・点灯・懐中電灯
保存温度範囲(℃)
-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)
1
LED使用数(個)
9
取扱説明書
(3.1MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質
CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
自動車事故や災害などで車内に閉じ込められた緊急時に使用する脱出用のハンマーです。シートベルトカッターも付属しています。
用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に
材質
樹脂、炭素鋼
寸法(mm)
134×75×25
質量(g)
145
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。
従来品より取っ手部の強度UP!
セット品はトラロープを本体にクリップで固定。
トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち!
さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。
質量(kg)
約0.33(1個)
色
オレンジ
材質(本体)
PPCP(PPコンパウンド)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
178.2×86×100
適合車種
乗用車・小型トラックなど