- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 中古のおすすめ人気ランキング
中古のおすすめ人気ランキング
2026/01/12更新359件の「中古」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中古車」、「中古毛布」、「湿気対策」などの商品も取り扱っております。
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄
付属品
専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)
成分
ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、両性界面活性剤 、プロピレングリコール 、シリコーンオイル 、酢酸 、防腐剤 、色素 、水
使用方法
自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
希釈倍率
5~10倍
液性
中性
性質
撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1本(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。
約30~60cm角にカット済です。
色
白
種別
中古
材質
中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地
区分
中古
寸法(cm)
約30~60角
工程処理
パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
仕様
チチ:8カ所
材質
ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
仕上
4辺ヒートカット
印刷
昇華、片面
再生・中古海苔網の様な塩分がなく噛み切られにくいです。
上下のロープを引っ張るだけのかんたんネット張りロープ付です。
用途猪よけ網。
付属品
上下ロープ付(赤)
1巻
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
タオル系統の生地なので油分、水分の吸収性が優れています。
寸法(cm)
約30~60角
工程処理
検針検査、クレゾール水溶液による消毒
種別
中古
材質
綿がメインの中古タオル、中古パイル生地
区分
中古
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車
付属品
17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30
質量(kg)
1.9
電流(A)
4.5
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
430
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
123×210×253
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
5200
オービットダイヤ(mm)
12
バフサイズ(Φmm)
150
パッド径(Φmm)
123
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON・iiyama・三菱・IODATA・BenQ・PHILIPS・EIZO等)の機種を採用した21.5インチの中古モニターとなります。21.5インチ FHD(1920x1080)以上で2系統以上の入力がある液晶ディスプレイをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途FHD(1920x1080)以上なので映像が鮮明で綺麗です!。サブモニターとしても活躍します!
仕様
状態:中古動作品
セット内容
電源ケーブル、映像ケーブル各1本
メーカー
DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON・iiyama・三菱・IODATA・BenQ・PHILIPS・EIZO等
解像度
1920×1080(フルHD)
保証期間
90日間
モニターサイズ
21.5インチ
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
上下の青いロープを張るだけで簡単に施工できます。
再生・中古海苔網のような塩分が無く噛み切られにくい特性があります。
軽くて強く、手軽に張って侵入を防止します。
用途鹿よけ網。
付属品
上下ロープ付(青)
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とした世界標準の超遮断熱フィルム「キープサーモフィルム」で製作したものです。
海上輸送中の高温対策、凍結対策、結露対策にご利用されております。
リーファーコンテナの代替としてご利用いただいております。
冷蔵輸送や冷凍輸送を目的としたものではなく、あくまで常温レベルで輸送されたいときに使うものとなります。
海上輸送において赤道を通る際、コンテナヤードでの滞留の際などに。
医薬品、化学品、化粧品、食品、危険品、弱電部品、自動車部品、フィルムと様々な製品にご利用いただいております。
用途海上輸送中の温度対策に
海上輸送中の湿度対策に
中古海上コンテナで保管用途に
関連資料
(10.58MB)
異音・金属摩耗・洗浄・漏れ・オイル上がり・白煙などの症状改善が可能です。多走行、中古車におすすめです。ガソリン・ディーゼル共に使用可能です。
用途自働車用エンジンリペア剤
適合車
ガソリン車・ディーゼル車
使用量
エンジンオイル4~6Lに1本
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品
研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ
強力タイプ
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付け可能砥石厚/3~6)
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
57
電動機
直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号
461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
新車中古車の運搬に!積載車の荷台に積み込みした自動車のタイヤに固縛し車両を固定します。自動車ディーラーでも使用しているプロ仕様モデルで、新型プリウスにも対応しています。ラチェットバックルに付属しているスイベルフックは360度回転可能、積載車荷台の埋め込みフックへ容易に掛けることができます。ポリエステル繊維のベルトはナイロン製より伸びに強く、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールへのダメージも回避でき、これからの積載車に必須のタイヤ固縛用品です。安全係数:3(最大使用荷重×3=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途積載車の荷台に積み込みした自動車タイヤの固縛に。
厚さ(mm)
2.3
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
3.5
使用荷重(kg)
1600
端末仕様
Dリング
破断荷重(kg)
4800
材質(ベルト)
ポリエステル
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
DVDが1枚入ります!背表紙に「中古」の文字がぴったり来ます!
寸法(幅W×高さH)(mm)
208×143+50
厚さ(μm)
30
1セット(500枚)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
お手軽な10センチ3WAYスピーカーです。AK-1030の後継機種になります。中古車、リース車等業者の方にお勧めです。
付属品
スピーカー本体2個、スピーカーケーブル
適合
10センチ純正対応
材質
PPコーン
寸法(mm)
102×53(42)
音圧レベル(dB)
82
再生周波数(Hz)
100-20000
最大入力(W)
30
インピーダンス(Ω)
4
1セット
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
車両整備に必要なシートカバー・ハンドルカバー・シフトカバー・フロアガードの4アイテムを一つにまとめており、使い終わったら元の袋に入れて、簡易的な感染対策にも。車検・点検などの整備工場や鈑金塗装などの鈑金工場、洗車などガソリンスタンドに。中古車や試乗車などの展示車やレンタカーなどの仕上げ車両に。シートカバーは、一般的なシートカバーのヘッドレスト部分の袋加工に加えて、座面側にも袋加工をしてある為、風などで捲り上がり難い仕様。ハンドルカバーは、ハンドル全面をカバーせず、グリップ部のみをカバーする為に、場内の簡単な移動にも対応。シフトカバーは、口部分にゴムを入れた為、風などで捲り上がり難く、フィット感が高い仕様。フロアガードは、一般的な紙のカバーに対し、ポリエチレンなので破けず、液体なども通さず、裏面はすべり難い加工済み。
セット内容
シートカバー、ゴム入ハンドルカバー、ゴム入シフトカバー、フロアガード、チャック式ポリ袋
材質
ポリエチレン
色
乳白色
サイズ(mm)
●シートカバーH1360×W800×t0.015●ゴム入ハンドルカバーH100×W600×t0.02●ゴム入シフトカバーH150×W130×t0.015●フロアガードH530×W420×t0.05
1箱
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
一般家庭で使用していた中古毛布を組み合わせてのお届けになります。
回収時に洗濯済を条件にし、加工場でクレゾール液を散布消毒施しています。
寸法(cm)
シングル(150cm×210cm)、ダブル(190cm×210cm)
その他
毛布の種類はご指定いただけません。
種別
緩衝材(毛布)
1束(10枚)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質
本体/ステンレス
備考
ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)
30~45
WEBカメラ内蔵
用途使用感程度のキズや塗装ハゲがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。OS 初期化済み。液晶画面は正常に表示されます。正常に動作します。
仕様
特選
付属品
Lightning-USB-Cケーブル USB-C電源アダプタ
容量
【ストレージ1】64GB、【メモリ】32GB
型番
【CPU】A13 Bionic
ディスプレイ
10.2
解像度
【X】2160、【Y】1620
使用CPU
APPLE
OS
iPadOS
インターフェイス
USB 2.0×0 USB 3.0×0 Bluetooth WEBカメラ(背面カメラ800万画素,前面カメラ1200万画素) Touch ID
ネットワークタイプ
無線LAN
ストレージ
SSD
光学ドライブ
非搭載
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷