中継用端子台のおすすめ人気ランキング

2025/11/23更新
460件の「中継用端子台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子台」、「端子 ネジ止め」、「熱電対端子台」などの商品も取り扱っております。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M2.5 端子間ピッチ(mm) 8.1 定格電圧(V) 380 定格電流(A) 25 材質(絶縁体) P.P.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 600以上(DC500V) 色(本体) GY(グレー) 適合電線範囲 単線(mm) Φ1.0~2.0 適合電線範囲 撚線(mm2) 0.75~2.0 耐電圧(V/min) AC2500
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 種類 中継用SL端子台 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構 チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 10 推奨適合工具 マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) 耐電圧(V/min) AC2000 エンドプレート GY(グレー)
1個
239 税込263
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M5×12 端子間ピッチ(mm) 15 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4 最大電流(A) 1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M2.6×5 端子間ピッチ(mm) 8 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC1500
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上 本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0) ブラック
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×6 端子間ピッチ(mm) 11 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
特価
269 税込296
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質 変性PPE樹脂 保護構造 IP20 定格電圧(V) 800 材質(金具) 導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料 (2.19MB) 材質(端子ねじ) 鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 定格電流(UL)(A) 20 グレー 接続方法 ケージクランプ接続
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M5×12 端子間ピッチ(mm) 15 定格電流(UL)(A) 60 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格 定格電圧(V) 600 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC3000
1個
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3 端子間ピッチ(mm) 8.45 定格電圧(V) 380 定格電流(A) 35 材質(絶縁体) P.P.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 600以上(DC500V) 色(本体) GY(グレー) 適合電線範囲 単線(mm) Φ1.0~2.6 適合電線範囲 撚線(mm2) 0.75~3.5 耐電圧(V/min) AC2500
1個
219 税込241
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5×6 端子間ピッチ(mm) 11 定格電流(UL)(A) 15 適合規格 UL規格 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V) 600 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品 仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用) 材質 強化PBT(グレー) 定格電圧(V) AC・DC600 定格電流(A) 10/15/20 適合電線(mm2) 0.75/1.25/2.0 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~+100 標準締付トルク(N・m) 1.4 耐電圧(V/min) AC2500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×6 端子間ピッチ(mm) 9.5 仕様 ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 材質(絶縁体) 本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M5 最大電流(A) 3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)