- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- カッター・メタルソー
- 丸ナイフのおすすめ人気ランキング
丸ナイフのおすすめ人気ランキング
2025/12/30更新181件の「丸ナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸刃」、「スリッター」、「スリッター 刃」などの商品も取り扱っております。
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工
仕様
全サイズキー溝付き
材質
SKH51
タイプ
W-NIF(両刃丸ナイフ)
穴径d(Φmm)
25.4
刃幅許容差(mm)
±0.02
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
HC-1007A・HC-1015A・PC-1062用替刃です。(Φ50超硬丸刃)
アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。
仕様
有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断
トラスコ品番
480-7588
適合機種
HC1007ACH・HC1015ACH・PC1062CH
質量(g)
23
径(Φmm)
【ナイフ】50
刃部硬度
HV1300以上
材質(刃)
超硬合金丸刃
1枚
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工
仕様
全サイズキー溝付き
材質
SKH51
タイプ
S-NIF(片刃丸ナイフ)
穴径d(Φmm)
25.4
刃幅許容差(mm)
±0.02
ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
材質
SUS
TKG品番
9-0662-0202
TKG品番(2017)
6-0586-0202
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
CR-100A用替刃です。(Φ100超硬丸刃)
アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
斬鉄丸鋸盤FullStar225用の交換丸鋸刃ハイス製(1枚)。
材質
ハイス
山数
220
適合材
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
突板テープカッター用の替刃です。円形刃は360度使用可能です。
用途円形刃は360度使用可能
材質
合金工具鋼
セット内容
固定ネジ
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。
用途フィルムや布等の切断工程に。
トラスコ品番
258-1249
高さ(mm)
18.4
質量(g)
123
刃長(mm)
40
刃厚(mm)
0.5
包装形態
バルク仕様(ロー紙+セロファン)
刃角(°)
32
材質(刃)
炭素工具鋼
アズワン品番
64-8276-67
1箱
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍切れ味(従来比)110%刃先の硬度2.5倍<すべてメーカー日>
スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター用替刃(丸刃)(裁断能力PPC用紙10枚)
刃に触れずに刃の交換可能。
仕様
チタンコート
適合機種
DN-T71・DN-T72・DN-T73・DN-T81・DN-T83・DN-TR201
直線はもちろん、曲線も自由自在にカッティングできる丸刃カッター用の替刃です。
材質(刃)
炭素鋼
直径(mm)
28
1パック(2枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合
防塵丸のこ、切断機(低速切断用)
使用チップ
サーメット
厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
材質
高速度鋼(HSS)
適合替刃・カッター
36B、30B、194B(ミシン目カッター28)
刃径(Φmm)
28
刃厚(mm)
0.3
材質(刃)
タングステン鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
自己拘束式のチップでチップ交換がスムーズなサイドカッターです。
標準スリッターを2枚重ねにすることにより、加工巾の選択余地が広がります。
適合チップ
GSFN
刃数
6
フランジ
【ドライビングフランジ】R1.00-46
シャフト
SW32-25.4-46J
寸法D(mm)
80.0
寸法T(mm)
16
用途鉄、F.R.P、カーボングラス
適合本体
No.27006、No.28006、No.28070、No.28151
切断能力
奥行45mmまで
1枚
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)
60
仕様
替刃式、左右両用
トラスコ品番
294-2593
質量(g)
97
刃厚(mm)
0.35
材質(刃)
タングステン鋼
適合替刃
円形刃60ミリ替刃(RB60)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷