位置決め治具のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
206件の「位置決め治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「位置決めブロック」、「位置決めユニット」、「位置決め冶具」などの商品も取り扱っております。
セットベース(セリボルトタイプ) PF 岩田製作所ランキング1位
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
材質鉄(S25C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ランキング2位
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
1台
43,980税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル ジグメイクランキング3位
ミマキエンジニアリング社 UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容専用固定ネジ付属材質アルミ表面処理無し
1台
6,798税込7,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ロングステージ支柱ホルダー式(ラック&ピニオン式) ミラック光学ランキング4位
ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)42耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
1台
25,980税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Q-ロックエレメント用ラフガイド ナベヤランキング5位
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。 子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。
材質MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440熱処理本体:焼入HRC55タイプロケートブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,598税込3,958
当日出荷

SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。 保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)0.01検出方式電磁誘導方式器差(mm)0.03繰返し精度(mm)0.01保護等級IP66相当機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報応答速度無制限ねじ深さ(mm)2未満
1台
24,980税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

粘度計用位置決め用ストッパー
適合SV-A/SVシリーズトラスコ品番838-3402RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
翌々日出荷

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
22,980税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミラック光学Φ16スタンド
多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
1台
10,980税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能付属品クランプ質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70適合品番K-21用スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980税込18,678
当日出荷

オール樹脂製のスケルトンステージは、従来の金属製アリ溝式ステージでは重かったり、アルマイト処理によるガスの発生やグリスに不純物が混入して摺動不良を引き起こす危険があるなど、金属製では対応できなかった使用用途に最適なスライドユニットです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.11材質(本体)アクリル・ポリカーボネート・ポリアセタール最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
22,980税込25,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
27,980税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
材質(スラストワッシャ)含油メタル材質ベースカラー/S45C-D(黒染め)材質(本体)鉄(SS400)/黒染め寸法F(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
22,980税込25,278
当日出荷

フライス盤で、位置決めを行う時に使う治具。
全長(mm)64.5把握径(Φmm)10繰返し精度(μm)(位置決め)5アズワン品番64-5178-11先端径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398税込5,938
当日出荷


治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440。鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55。鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
21,980税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)