- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- 充電クリップのおすすめ人気ランキング
充電クリップのおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新539件の「充電クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー用 ワニ口クリップ」、「クリップ電線」、「ブースタークリップ」などの商品も取り扱っております。
MADE IN JAPAN の高品質仕様。
持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
用途補修用としてご使用ください。
バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。
充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
色
赤・黒
全長(mm)
84
歯幅(mm)
11.5
通電電流(A)
30(最大)125VAC
最大開口(mm)
22
材質(カバー)
塩化ビニール
絶縁耐圧
2000V 1分以上
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
くわえ長さ(mm)
23
1セット
¥979
税込¥1,077
当日出荷
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容
赤・黒各1
材質
本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗
DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。
充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
材質(カバー)
塩化ビニール
絶縁耐圧
2000V 1分以上
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
バッテリーからの電源取出し。
用途補修用としてご使用下さい。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
バッテリーの充電や各種テストに
材質
スチール(クロムメッキ)+PVC
全長(mm)
76
色
赤・黒
適合電線(mm2)
0.82~5.26
定格(A)
30
アズワン品番
64-2283-30
1個
¥880
税込¥968
翌々日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます
ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
最大電流(A)
20
口径(mm)
20
最大電圧(V)
1000
1組
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
バッテリークリップの赤黒セットです。
ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに
定格電流(A)
30
トラスコ品番
788-5351
セット内容
赤・黒各1
材質
本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂
全長(mm)
85
質量(g)
50
最大開口(mm)
15
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
推奨適合工具
ホーザンP-706
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質
CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
工作用のワニグチクリップです。
接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容
赤・黒各1個
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質
銅
DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル
電圧(V)
12/24
材質
CCA(銅約64%)
仕様
生産物賠償責任(PL)保険付
細線から極太線までグリップ。
用途バッテリーターミナル・ボディアース。
付属品
絶縁カバー
セット内容
大口グリップ 赤 黒 2個組
電流(A)
30
電圧(V)
100
最大開口(mm)
28.6
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷