- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- 光ファイバ工具のおすすめ人気ランキング
光ファイバ工具のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新105件の「光ファイバ工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光ファイバー接続工具」、「ファイバー融着」、「光 テスター」などの商品も取り扱っております。
仕様
光ファイバセンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途高密度実装されたコネクタの脱着。
トラスコ品番
137-5917
色
黒
質量(g)
231
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容
LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番
64-0862-71
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
光ファイバー切断専用ニッパー。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。刃は入念な焼入れ処理が施されています。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途グラスファイバーケーブル用
長さ(mm)
160
トラスコ品番
833-8912
質量(g)
166
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
10日以内出荷
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
使用範囲(Φmm)
0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆)
質量(g)
55
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
JIS規格対応取付枠のワンユニットサイズの光コンセントです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。特殊工具を使用しない為、現場成端が簡単です。SCコネクタに対応しています。
用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。
コネクタ
単心SCコネクタ対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10個)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
仕様
フリーカットタイプのファイバに付属
材質
ABS
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。
LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。
帯電素材ボディーを採用しています。
約500回の清掃が可能です。
サイズ(mm)
W66×D88×H28
アズワン品番
64-0860-42
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
融着トレーの増設に。
光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。
心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm)
161.2
寸法D(mm)
104
適合機種
SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N
RoHS指令(10物質対応)
対応
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
光コネクタ
SC
コネクタ取付位置
両端
適合範囲
ワイヤーストリッパー0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質
プラスチック製
長さ(m)
10
光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコード芯線カットの為のクリーバー
ファイバ素線・芯線・ドロップケーブルに適応します。
マルチモード・シングルモードファイバに対応します。
タングステン切断刃で高精度、高耐久、簡単操作の光ファイバクリーバーです。
付属品
収納ケース
適合
0.25mmファイバ素線、0.9mmファイバ芯線、3x2mm ドロップケーブル
刃長(mm)
20
機能
自動スライドバック機能
寿命
48000回
切断角度
1.5℃
材質(刃)
タングステン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
壁面に埋め込むタイプの消火器ボックス。ヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)。蝶番位置:右側。ヨコビス止め方式。ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
仕様
プッシュプル式
材質
本体・扉:スチール(t1.6)
幅(mm)
枠見付:12.5
色
メラミン焼付け塗装(ホワイト)