冷水のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
560件の「冷水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻き出し フレキ」、「圧着ソケット エルボ」、「冷水器」などの商品も取り扱っております。
冷水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)ランキング1位
EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却冷却能力(W)180トラスコ品番483-7347質量(kg)18電源(V)単相100消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)5~30使用環境温度(℃)5~30ノズル外径(Φmm)10温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800税込219,780
翌々日出荷

ウォータークーラー(冷水専用タイプ) ニシヤマ(西山工業)ランキング2位
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。電源(V)単相100タンク容量(L)3電源コード(m)2
1台
99,980税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器) KITZ(キッツ)ランキング5位
既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、空気最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)形状ストレート種類マジックジョイント材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
1個
22,980税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置
チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。冷却能力(W)50Hz(at10℃)/900トラスコ品番462-9990幅(mm)232質量(kg)40高さ(mm)868奥行(mm)497電源(V)単相100最大流量(L/min)(50/60Hz)14/16温度調節範囲(℃)-20~20使用環境温度(℃)5~35
1台
279,800税込307,780
翌々日出荷

1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
5,398税込5,938
4日以内出荷

エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
1個
569税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

1組(10枚)
859税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

タケヤ化学工業スパウトタンブラー
シェーカー形状の保冷専用の水筒です。 シェーカーとしてだけでなく、保冷水筒としても活躍する商品です。 ベストリッドと言われるアクティブラインのフタを、プロテインやスムージーなど粘度の高い飲み物も飲みやすい広めの飲み口に。 PETボトル感覚で飲めるスクリューキャップ仕様の直飲みタイプ。 本体上部の口径が約85mmとワイドな為、プロテイン等の粉末や大きな氷も入れやすい形状です。 お手入れ時には手を入れてスポンジ洗いが出来るのでお手入れしやすいです。 本体内側の底面は粉末物を入れた時に、粉末類をかく拌しやすい丸底になっておりお手入れもしやすい形状になってます。 キャリーハンドル仕様で持ち運びに便利です。 保冷ボトルとしても使えて大変便利です。 本体は、濡れていても滑りにくくキズに強いパウダーコーティング塗装仕様。
材質本体アウター・インナー/ステンレス鋼、フタ・ネジキャップ・ネジキャップホルダー・ハンドル/ポリプロピレン、ネジキャップパッキン・フタパッキン/シリコーンゴム、軸/ステンレス鋼、アジテーター/ポリプロピレン
1個
2,900税込3,190
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品! 使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。 農産、畜産、水産などに。材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)フィルム厚さ(μm)55
1パック(10個)ほか
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1組(10枚)
689税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(384種類の商品があります)

急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PE(抗菌剤入)、内容物/CMC化合物
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(5個)
749税込824
当日出荷

貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
1セット(10枚)
879税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

冷却冷水系で発生するスライム(藻)、スケール、腐食を抑制します。レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。有効期間は通常3ヶ月です。30RTに対し1個投入してください。冷風機のウォータータンクに投入することで、水質の悪化が抑えられます。
用途冷却水系のスライム(藻)・スケール・腐食の抑制およびレジオネラ属菌等の除菌総合コントロール剤に。冷風機の水質管理に。トラスコ品番206-5343材質主成分:有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸塩・有機リン酸塩・リン酸塩淡褐色錠剤・白色錠剤・無色~半透明球状ガラス魂希釈倍率30RTに対し一個投入アズワン品番64-9077-40
1本
6,098税込6,708
当日出荷

ユニットパンチクール
叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える短時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約30分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。トラスコ品番664-9644材質成分:塩化アンモニウム・尿素・水厚さ(mm)20縦(mm)110横(mm)180保冷時間(分)約30
1箱(25個)
3,998税込4,398
当日出荷

昭和コーポレーションドブ スリーパーL 台型+Uバンド
常時配管使用温度-110℃~+100℃。
用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
1個
999税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)