剪定ばさみのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
1,091件の「剪定ばさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍛造 剪定鋏」、「剪定用ハサミ」、「両手ハサミ」などの商品も取り扱っております。
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm) 約202 刃長(mm) 約60 切断能力(mm) (生木)19 材質 (刃部)合金鋼、(柄部)PVC 質量(g) 約220 使用目的 園芸、農作業 硬度HRC 56±2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
509 税込560
当日出荷

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm) 200 刃長(mm) 55 切断能力(mm) (生木)20 材質 刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g) 300 使用目的 剪定、整枝 切断対象 庭木、果樹
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様 アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理 ハードクローム仕上げ 材質(グリップ) アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 全長(mm) 184 刃長(mm) 48 切断能力(Φmm) (生木)10 材質 刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g) 176 使用目的 剪定、整枝作業 切断対象 庭木、果樹
1丁
999 税込1,099
当日出荷

国産の鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分が握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。
用途刈込鋏。 材質 刃部:S55C、柄:ナラ 全長(mm) 690 質量(g) 約988 刃長(mm) 185 切断能力 10mm 使用目的 刈込
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。 全長(mm) 200 刃長(mm) 72(ネジの中心から) 切断能力(mm) 生木:15 使用目的 剪定、枝切り 切断対象 庭木、果樹 アズワン品番 64-8284-64
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 仕様 ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
用途剪定鋏。 材質 刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング) 使用目的 剪定
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で頑丈な鍛造製品です。太い枝の剪定作業も楽に行えます。
用途生木の剪定、整枝作業。 全長(mm) 210 切断目安(Φmm) (生木)15 材質(本体) S55C 質量(g) 230 刃長(mm) 70 使用目的 剪定、整枝作業 切断対象 生木
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。 全長(mm) 650 刃長(mm) 170 切断能力(mm) 25 トラスコ品番 342-9369 質量(g) 900 材質(柄部) 天然木 使用目的 切り、刈り込み、剪定 切断対象 太枝、庭木、生垣 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

鋏の収納用です。使いここち抜群の国産牛皮製。出し入れスムーズ型入れ処理済み。
用途道具ケース 材質 牛皮 幅(mm) 75 厚さ(mm) 35 全長(mm) 210 質量(g) 80 適合ベルト幅(mm) 45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

大切な枝木を傷めずに剪定できます。
用途庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。 全長(mm) 200 切断能力(mm) 約12(生木) 使用目的 お手入れ、剪定作業 切断対象 ガーデニング、庭木、植木、盆栽 材質(刃) 刃物用特殊鋼
1個
899 税込989
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。
全長(mm) 205 刃長(mm) 50
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm) 65 使用目的 剪定 切断対象 果樹、植木 最大切断長(mm) 生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様 アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理 ハードクローム仕上げ 材質(グリップ) アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃) スチール(フッ素コーティング加工)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。 定格出力電圧(V) DC3.6 容量 1300mAh 最大切断径(Φmm) (枝)12 充電時間(分) 約60 電源(V) (充電器)AC100(50/60Hz) 電圧(V) DC3.6(リチウムイオン電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×52×98 付属品 ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器 質量(kg) (本体)0.6、(充電器)0.1 トラスコ品番 439-9960 バッテリー電圧(V) 3.6 電源タイプ 充電式 取扱説明書 (0.91MB)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

切れはバツグン。身近に使う優れもの。
全長(mm) 670 刃渡り(mm) 170 最大切断能力(mm) 15 仕様 ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付 材質 安来鋼白紙
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷