- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- 原付ハンドルグリップのおすすめ人気ランキング
原付ハンドルグリップのおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新100件の「原付ハンドルグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sa16j ヘッドライト」、「アドレスV50 グリップ」、「レッツ4 グリップ」などの商品も取り扱っております。
握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
用途Φ22.2
全長(mm)
113
適合
汎用品
材質
ゴムグリップ
1セット(2本)
¥869
税込¥956
当日出荷
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。
全長L(mm)
約125
色
黒
タイプ
非貫通
内径(Φmm)
(左)20(右)24
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
グリップ径(Φmm)
31
長さ内寸(mm)
約119
1セット(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)
120
付属品
樹脂製バーエンドキャップ
タイプ
貫通タイプ
内径(Φmm)
22.2/24(スロットル側)
ハンドル径(Φmm)
22.2(7/8インチ)ハンドル用
外径(Φmm)
約31
国内の車両に幅広く対応しています。
適合車種
ディオ系/ジョグ系/他、幅広く対応
好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ
小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)
110
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)
31
寸法N(mm)
108
内寸N(mm)
108
リトルカブ・スーパーカブなど特殊サイズのハンドルに対応
主な適合車種
リトルカブ・スーパーカブΦ19ハンドルに適合
1セット(2本)
¥649
税込¥714
当日出荷
スズキ小排気量スクーターにある特殊サイズに合わせたグリップです。
全長L(mm)
116
タイプ
貫通タイプ
最大径D(mm)
Φ34
ドレスアップに最適なハンドルグリップです。スズキミニスクーター専用の小径ハンドルパイプに適合します。
握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
全長(mm)
108
適合
汎用
内径(Φmm)
グリップ/(左)22、(右)24
ハンドル径(Φmm)
22.2
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
セット内容
左右1組
寸法(mm)
握り部分:100
付属品
付属バルブ: PH7 35/35W
色
リフレクター部:ブルーメッキ仕様
適合車種
リモコンジョグ 5KN1-5KN6 (2001~2002年式)・リモコンジョグZR 5PT1-5PT2 (2001~2002年式)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ジョグ5KN/5PT用ヘッドライトASSY
純正タイプの社外品です。
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm)
(左右)22/25
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)
126
材質
クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)
116
色
ブラック
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)
30
内寸N(mm)
111
1セット(2本)
¥859
税込¥945
当日出荷
中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。
小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)
110
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)
36
寸法N(mm)
107
内寸N(mm)
107
ハンドルブリップの接着に最適な、無溶剤で臭気も少なく、環境にも優しいシリル基含有特殊ポリマーを主成分としたグリップ専用ボンド。
一液性で速硬化し、初期粘着性があり、仮止めの必要がありません。また、弾性接着剤の為、耐剥離性、耐振動・衝撃性に優れています。
主成分
シリル基含有特殊ポリマー
硬化時間(分)
(初期)約5、(実用)約60~
危険物の類別
非危険物
1個(7g)
¥489
税込¥538
当日出荷
一輪車の取り替え用グリップ。
差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質
樹脂(PE)
全長(mm)
98
車輪径(Φmm)
29
質量(g)
150
内径(Φmm)
26
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
グリップ中央部を樽型にすることで疲労も軽減。
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)