回転砥石のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
295件の「回転砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刃物研磨機」、「包丁 研ぎ 機」、「研磨機」などの商品も取り扱っております。
●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です ●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです ●便利な刃物ガイド付きです
用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)400、(60Hz)470 電源(V) 単相100 電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.8 幅(mm) 270 付属品 #1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 400/470 電源(V) 100 消費電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.85 付属品 砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1.8 砥石寸法(Φmm)外径 135 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ 18 付属品 中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質 外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg) 2.6 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 40 絶縁方式 2重絶縁 定格時間(分) 30 砥石内径(mm) 45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

京セラインダストリアルツールズFG-18用砥石
用途研磨機用 外径(Φmm) 180 内径(Φmm) 70 厚さ(mm) 20 適合機種 FG-18
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品 適合機種 新興STD‐135F 厚さ(mm) 18 内径(Φmm) 45 外径(Φmm) 135
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●本体に砥石の成形やノコ刃の研磨ができる機能が付いた金属のバリ取り、刃物の研磨に適した両頭グラインダです ●刃物研磨治具セットが付いています ●手元ライト、ドレッサ付きです
用途工場におけるバイト・ドリルなどの研削・バリ取り作業、包丁・鎌・農機具の刃物の研削、刈払機の刃および丸ノコの目立て(刈払機の刃および丸ノコの研磨はノコ刃研磨治具セットをご使用ください) 砥石寸法(Φmm)外径 150 砥石内径(mm) 12.7 回転数(min-1[r.p.m]) (50/60)3000/3600 電源(単相/V) 100 コード長さ(m) 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×205×230(ライト除く) 定格使用時間(分) 30
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンフレックス金属用軸付砥石 3本組
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 セット内容 No.3512、No3514、No.3515 軸径(Φmm) 6 適合材 各種金属
1セット(3本)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

京セラインダストリアルツールズFG-205用砥石
用途研磨機用 外径(Φmm) 205 内径(Φmm) 80 厚さ(mm) 25 適合機種 FG-205
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径) 150 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 16 研削砥石寸法(mm)(穴径) 12.7 電源(V) 単相100 電流(A) 2.8 定格出力(W) 250 コード長さ(m) 2 全長(mm) 375 付属品 研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)。スパナ:8-19/10-13(各1本) 質量(kg) 9.4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

電源:単相100V消費電力:170W仕様砥石:中砥#600質量:12kg特徴 水冷式と特殊砥石の組合せで焼戻りしません。取り扱い やすく、特に両刃庖丁にすぐれた研削力を発揮します。 庖丁専用機です。
質量(kg) 12 砥粒種類 中砥 消費電力(W) 170 電源 単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×240×380 粘度 #600 TKG品番 9-0356-0501 TKG品番(2017) 6-0320-1101
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。 タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
電源 AC100V 50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速)) 寸法(mm) 150×160×140 質量(kg) 2(コード含む) モーター 単相交流(カーボンブラシ不要) 連続使用時間 15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください) コード 2芯 2m 使用砥石 電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate) 定格消費電力 電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速)) 定格消費電流(A) 電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

新興ホームスカッター用砥石。粒度#6000の専用仕上砥石です。
粒度 #6000 外径(mm) 180 内径(mm) 70 厚さ(mm) 20 対応機種 新興STD-180E
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材 WA赤 対応材質 SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤 V36R
1枚
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材 A 形状 1号(平形) 最高使用周速度(m/min) 2400 結合剤 V75R
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

新興ホームスカッター用砥石。
厚さ(mm) 20 対応機種 新興STD-180E
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石寸法(Φmm)外径 75 適合本体 TG-30 粒度 120 砥材 GC 砥石寸法(mm)厚さ 13 砥石寸法(Φmm)穴径 12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度 120 砥材 GC 硬度 H 結合剤 ビトリファイドボンド 適合材 超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)