固形グリースのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
116件の「固形グリース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルスティック」、「固形切削オイル」、「ポリルーブベアリング」などの商品も取り扱っております。
万能グリース エーゼットランキング1位
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター茶褐色成分リチウム石けん基使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
1本(50g)ほか
369税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

グリース棒白 K形 光陽社ランキング2位
研磨ベルト、エメリーバフ、研削砥石、不織布ホイールに使用。
用途潤滑及び焼け防止種別固形研磨剤寸法(mm)約209×48×40アイボリー質量(g)約290
1本
1,698税込1,868
当日出荷

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ) タカノランキング3位
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。
用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け成分ミネラルオイル、リン酸使用可能温度範囲0℃~120℃外観動粘度(mm2/s)51(100℃)
1セット(12個)ほか
2,190税込2,409
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

小缶グリス 丸末油業ランキング4位
軸受けやギア、機械の摩擦部などに用いるペースト状の潤滑剤です。
タイプノーマル
1個(150g)
579税込637
当日出荷

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) タカノランキング5位
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観公差D(mm)+0.3、-0動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
1本
3,498税込3,848
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)固形ワックス
横向き・上向き作業に最適
質量(g)250危険物の類別非危険物
1本
2,998税込3,298
当日出荷

フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。 ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。 ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。ちょう度265~295使用目的潤滑主成分シリコーングオイル危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
1本(50g)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。 スティックタイプなので、手も汚れず簡単に使用できます。
用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。容量(g)20質量(g)20トラスコ品番418-8179使用温度範囲(℃)-29~1315主成分グラファイト/フッ化カルシウム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量992g危険物の性状非水溶性
1本(20g)
2,198税込2,418
当日出荷

白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲-30℃~+200℃ちょう度2号危険物の類別非危険物毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
1本(20g)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

研磨ベルトや研磨輪に塗布することで焼けを抑制します。研磨ベルトや研磨輪の寿命を延ばし、仕上げ面が細かくなります。
用途研磨ベルトや研磨輪などの目づまり、焼け防止。トラスコ品番400-4434材質脂肪酸高さ(mm)51質量(g)360奥行(mm)51間口(mm)190
1個
1,698税込1,868
当日出荷

カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色商品タイプカルシウム石けんグリース成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

研磨ベルト、フラップホイールの目つぶしに使用。
用途潤滑及び焼け防止種別固形研磨剤寸法(mm)約Φ51×200薄茶質量(g)約390
1本
1,998税込2,198
6日以内出荷

品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止危険物の類別非危険物
1個(225g)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

二輪車・乗用車・大型車全てのタイヤに対応 伸びがよく、滑りもよく、リム組後のリム滑りもなし。 トラック・バス用タイヤ向きになります。
用途乾燥時間が長い(乗用車なら特にロープロタイヤ) 油性分が多く伸びをよくしています。タイプグリース(固形)、ATシリーズより固い容量(kg)1
1個(1kg)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
1セット(12個)ほか
1,980税込2,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

用途高温潤滑用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
1個(10g)ほか
2,798税込3,078
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)絶縁耐力500Volts/Mil化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)商品タイプシリコングリース
1本(85g)
1,498税込1,648
当日出荷

一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)850種別固形研磨剤適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(1.3MB)
1個
899税込989
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ベルトマジック
ベルト研磨時の潤滑、研磨焼け防止に最適です。
用途研磨時の焼け防止剤に。トラスコ品番405-0193質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×65×50
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷