- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 園芸のおすすめ人気ランキング
園芸のおすすめ人気ランキング
2025/12/31更新4,995件の「園芸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸用品」、「園芸 土」、「PC回転台」などの商品も取り扱っております。
オールアルミ製園芸三脚。
大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。
コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。
後支柱収納ベルト装備。
最大使用質量(kg)
100
紫・白・ピンク色等のミックスカラーの宿根スイートピーです。(色合いに偏りがでる場合があります。)。生育に適さない時期(主に冬の寒い時期)は、地上部は枯れてしまいますが、時期が巡ってくるとまた生育し開花しますので、長い間楽しめます。【楽しみ方】。紫・白・ピンク等のカラフルな花を長期間楽しめます。【栽培方法】。種まき:移植を嫌うので直播がよいですが、ポットでの育苗も可能です。播種適期:暖地:9月~11月。 冷地:3月~4月(寒い時期の播種は15℃以上の温度を確保して下さい。)。場所:日当たりのよい場所。水やり:土が乾いたらたっぷりあげます。栽培アドバイス:早くまきすぎると冬場に大きくなりすぎ霜にやられるので早まきせず越冬させます。蔓が伸びてきたら、支柱を立てて育てます。暖かくなると蔓が伸び、夏場を過ぎるまで長く開花を楽しめます。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
盆栽・園芸用の置台、飾台として使用します。本体が回転式なので便利です。
材質
プラスチック
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)
295
刃幅(mm)
75
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)
830
刃の種別
両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
295×135×20
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質
ラベル:塩ビ(PVC)
色
白
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)
約4、リール本体:約91
全長(mm)
リール本体:約134
色
緑
長さ(m)
約30
1巻(30m)
¥229
税込¥252
当日出荷
支柱と支柱の結束に!、災害対策に!、UV剤配合で紫外線に強く、耐久性抜群!
仕様
●材質/ロープ:ポリプロピレン・UV剤、カッター:ポリプロピレン<本体>・鋼(刃部)
枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鉈
刃長(mm)
165
全長(mm)
360
仕様
全鋼
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)木
質量(g)
540
刃の種別
両刃
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
耐切創下履き手袋。15ゲージの糸でフィット感が良い。高強力ポリエチレン繊維とバサルト繊維で編みこんだ手袋。手首まで守るセミロングタイプ。
用途水産加工・農業園芸など
●野菜・果樹・花・庭木に
●食品原料99.9%
●収穫当日まで何度でも
※注意:一度病気になった葉の病斑はもとには戻らない。
●虫の退治&病気の予防(※病気の進行に対する効果です。)に
【適用病害虫の例】厄介な虫と病気にすばやく効く!
●虫:アオムシ、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ、アメリカシロヒトリ
●病気:うどんこ病、黒星病
【殺虫殺菌剤】【家庭園芸用】
用途食品原料99.9%でできた殺虫殺菌剤。
安心な成分でしっかりと病害虫対策をしたい方に。
区分
農薬(殺虫殺菌剤)
種類
農薬(殺虫殺菌剤)
希釈倍率
原液
適合害虫
アオムシ、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ、うどんこ病、黒星病
希釈
原液
性状
類白色乳濁液体
適合作物
【樹木類】【野菜類】 ミニトマト、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、ねぎ、オクラ、大葉(シソ)、えだまめ、さやえんどう、だいこん、いちごなど 。・豆類、いも類にも使える:そらまめ、いんげん、じゃがいも、さつまいもなど 。【果樹類】 ブルーベリー、レモン、うめ、オリーブ、かき、みかん、りんご、ラズベリーなど 。【花き類】 チューリップ、パンジー、シクラメン、ペチュニア、アサガオ、クレマチス、クリスマスローズなど
農林水産省登録第(号)
24181
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定
材質
樹脂/スチール
使用燃料
潤滑油混合ガソリン
エンジンタイプ
空冷2サイクルガソリンエンジン
始動方式
リコイルスターター(ダンパー付き)
給油方式
自動
保証期間
1年
点火プラグ
NGK BPMR7A
座面が360度回転するので座ったままの作業が楽。色/オリーブグリーン。地面にしゃがんで行う作業で大活躍!座面の緩やかなカーブが座り心地抜群です!。座ったまま横移動もでき足腰の負担を減らします。楽な体勢で作業効率アップ!。ここがポイント:カートの中には小物などが収納できて便利。草取り・農作業・釣り・日曜大工。耐荷重約80kg
材質
本体・フタ・タイヤ・バックル・回転座面:ポリプロピレン、回転座面止め具:ABS樹脂、車軸:鉄
質量(kg)
(約)2.4
耐荷重(kg)
(約)80
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
(約)51×30.5×29.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
用途農園作業の地温管理に
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
Φ32×140
質量(g)
17
測定範囲(℃)
-20~+60
測定対象
地温・水温
防水仕様
IPX7
特性
防水
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ウイルス・菌を99.99%除去し抗菌作用が30日間持続します。有効成分は100%天然成分で各種安全性評価試験済(皮膚刺激、吸入、経口)。
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品
ノズルホルダー、ハーフ棚板
材質
シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様
色
ブラウン
耐荷重(kg)
棚板/10、シンク部/10
板厚(mm)
0.3
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。柔軟でグリップ力に優れた天然ゴム樹脂使用。
柔軟でグリップ力に優れた天然ゴム樹脂使用。
ナックル部分を2重編みで強化。
用途運送業・建設業・倉庫業・荷造り作業・機械工業・農作業・園芸に最適
入数(枚)
2
入数(双)
1
機能
柔軟・通気性
エンボス加工
手のひらエンボス