型枠関連のおすすめ人気ランキング

2025/12/11更新
109件の「型枠関連」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セパとおし」、「型枠」、「セパ折」などの商品も取り扱っております。
1箱(500個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。 色調 グレー 材質 PP 使用温度範囲(℃) -10~50(製品表面温度)
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付 トラスコ品番 431-0446 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て トラスコ品番 813-1137 ストローク(mm) 30 質量(g) 760 寸法H(mm) 250 寸法W(mm) 212 寸法H1(mm) 80 寸法H2(mm) 60
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1箱(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠 厚さ(mm) 12 寸法(mm) 900×1800 規格 T1 ホルムアルデヒド等級 ☆☆☆
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 振動数(min-1) 13000 振動部(直径×長さLmm) 25×221 連続使用時間(分) (目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合) 充電時間(分) 22 形式 フレキタイプ 振幅(mm) 1 作業量(目安) バッテリ2本で約11.1m3打設可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg) 2000 調整ねじ(mm) 145 メッキ 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1箱(100本)ほか
8,298 税込9,128
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに 振動数 106~164Hz 振動部(mm) Φ27 起振力(N[kg]) 29~82 空気消費量(L/min) 9~24 使用圧力(MPa) 0.2~0.6 奥行(mm) 27 高さ(mm) 98 幅(mm) 27 トラスコ品番 753-8146 質量(kg) 0.14
1台
44,980 税込49,478
当日出荷



インパクトドライバーでコンパネに残った「やっかいなノロ」を軽快に弾き飛ばします。型枠・建築関連職人様から要望があった「現場でコンクリート補修作業ができる製品」を人気のスカットシリーズで開発しました。汚れ落としや継ぎ部分のバリ取りにも最適です。
用途木製コンパネ・鋼製コンパネのノロ落とし。 材質 ジルコニア 外径(Φmm) 外径:75 適合材 コンクリート
1個
219 税込241
翌々日出荷