- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 塗り板のおすすめ人気ランキング
塗り板のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新233件の「塗り板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「色見本板」、「日塗工サンプル」、「テストピース」などの商品も取り扱っております。
隠蔽力・光沢をチェックし、調色管理のお役にたつコート紙式塗板です。
下塗り色(プラサフ)を施していますので隠蔽性が一目瞭然です。
表面、裏面ともPPシート加工のため、鉄板面に塗装した時と同じ仕上がりになり光沢検査にも適しています。
裏面は塗色作成日・車種・年式・塗色番号・塗装条件・配合比率などを記載して、調色や塗装の管理(保管)にご利用できます。
寸法・サイズ(mm)
90×200
アルミボディー、バンパー、R面にピタリとくっつく。調色板の保管が可能。水性塗料対応。シートとラケットとの重ねあわせで色止まりが識別可能。薄くて段差がなく、ボディーにピタリとくっつくテストシート
セット内容
ピタリシートP-100×100枚入り、ピタリラケットPR-100×1本
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
調色に必須のサンプル塗装用の塗板です。
磁性を帯びた合成ゴムシート製、デリケートな金属塗面でも安心してつけたり、はがしたりできます。
型式
S
寸法(mm)
200×300
厚さt(mm)
0.8
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
200×300
危険物の類別
非危険物
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
隠蔽性(色の止まり)を確認できる軽量樹脂製ホルダー
寸法(mm)
100×300
質量(g)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
気泡が入りにくい特殊素材で、ボディーにピタッと貼れてスッと剥がせる、微粘着剤付色調サンプル塗装用フィルム。
厚さ0.05mm、特殊表面加工により塗料が剥がれにくく作業性良好、色調作業の効率化に貢献します。
型式
BDF-50
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
110×160
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
5枚
質量(kg)
0.2
1冊
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
11日以内出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験