- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 大きいペンチのおすすめ人気ランキング
大きいペンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新100件の「大きいペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型プライヤー」、「全ねじ ペンチ」、「プライヤー 強力」などの商品も取り扱っております。
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに全長(mm)233呼び寸法230最大口開き(mm)76材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理質量(g)300表面処理ニッケルクロームメッキ先端厚さ(mm)9.5口開調節5
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。
つかむ・締める・曲げる作業に。
つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。
ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
てこの原理を最大限利用するデザインにより、通常の圧着プライヤーよりも30%まで握力を低減し、圧着力の再調整も可能です。バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状による使いやさすさが特徴です。両手操作にも対応し、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
用途ハンダ付けを必要としない端子などの圧着作業に。全長(mm)250材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れハンドル滑り止めのプラスチックカバー付
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。
M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。
ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
材質強化特殊鋼
1丁
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
SIGNET(シグネット)ステップロッキングC-クランプ
大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。
スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。
反復作業がスピーディーにできます。
種類グリッププライヤ奥行(mm)34
ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。
ハブキャップを取り外す際に、平行に爪が食込むので傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。
6段階に開口を調整できるので、小型自動車~中型トラックでご使用頂けます。
用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)490質量(kg)1.2開口寸法(mm)35~135
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)パイププライヤ グリップなし
配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。グリップ部は握りやすいラウンド形状
全長(mm)230呼び寸法(mm)230最大口開き(mm)76質量(g)270先端厚さ(mm)9.5口開調節5段階
1丁
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。
くわえ部はすべり難いギザ付。
JIS規格対応。
落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。
※掴む・曲げる・ねじる作業に。
MASTERTOOL偏心電工ペンチ
先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。
軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。
偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途偏芯電工ペンチシリーズ。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃色ブラック(ロゴ:ゴールド)タイプ軽量倍力設計刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用