- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 食品・飲料
- 食品
- 天ぷら粉のおすすめ人気ランキング
天ぷら粉のおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新102件の「天ぷら粉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「から揚げ粉」、「小麦粉」、「サラダ油」などの商品も取り扱っております。
<西日本向け>昆布とかつおが上品に調和しただしと丸大豆醤油のうまみが後を引く味わい深いつゆに、あとのせサクサク天ぷらが入った天ぷらそば
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。
種類
即席カップめん
種別
そば
質量(g)
112
シリーズ
どん兵衛
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144×75×144
内容量(g)
100
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安
お湯の目安量:420ml
アズワン品番
65-0481-51
原材料
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ、かつおぶし粉末、糖類)、かやく(天ぷら)、スープ(糖類、食塩、かつおぶし調味料、粉末しょうゆ、かつおぶし粉末、ねぎ、七味唐辛子、たん白加水分解物、こんぶ粉末、こんぶ調味料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、ベニコウジ色素、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・ごま・大豆を含む)
アレルギー
えび/小麦/そば/卵/乳/ごま/大豆
入数(個)
12
栄養成分
(1食(100g)当たり)エネルギー:486kcal、たんぱく質:10.3g、脂質:24.6g、炭水化物:55.9g、食塩相当量:5.5g、ビタミンB1:0.24mg、ビタミンB2:0.25mg、カルシウム:149mg
1セット(100g×12個)
¥2,798
税込¥3,022
当日出荷
材質
タブ材
全長(mm)
365
TKG品番
9-0434-2701
TKG品番(2017)
6-0390-2801
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])
10.8
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))
117.6
引張強度(N/10mm)
47
展開力(N/10mm)
1.27
エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途
梱包用
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用
色
透明
テープ幅(mm)
48
基材
OPP
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.12
主な用途
梱包用
引張強度(N/10mm)
34
テープタイプ
文字が書ける、重ね貼り可
重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途軽量物用です。
色
透明
主な用途
梱包用
2018年トラスコ掲載ページ
6 1897
テープタイプ
重ね貼り可
強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
厚さ(μm)
50
伸度(%)
158
主な用途
梱包用
特性
高強度、耐水性
メーカー商品コード
002079032
引張強度(N/24mm)
99
粘着力(N/24mm)
9.1
1巻
¥169
税込¥186
当日出荷
色
クリア
テープ幅(mm)
48
基材
BOPP
粘着剤
アクリル系
紙管種類
古紙パルプ100%(表面以外)
ビッグの黄金塗膜は、塗りたての塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコンですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。極細コンパウンドの後、ご使用下さい。従来の最終仕上げ剤で消えなかった「#1500より細かいバフ目」も消すことが出来ます。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。水性タイプです。
用途自動車補修用。塗りたて塗膜専用
主成分
光沢剤、紫外線反射剤、保護剤等
危険物の類別
非危険物