- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- 小型安全弁のおすすめ人気ランキング
小型安全弁のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新94件の「小型安全弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア リリーフバルブ」、「圧力弁」、「エアータンク 安全弁」などの商品も取り扱っております。
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
ブラス
タイプ
低圧大気開放型
ポート数
2
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。
材質
真鍮、バイトン他
使用温度(℃)
-20~80
使用流体
圧縮空気
セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置
設定圧力(MPa)
1
材質
真鍮
寸法(mm)
(全長)40、(幅)13.8
接続口径
PT1/4
使用温度範囲(℃)
-40~93
使用流体
圧縮空気
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
SUS316
タイプ
低圧大気開放型
ポート数
2
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。
圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。
高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。
密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様
安全リリーフ弁、密閉タイプ
材質(本体)
CAC
形式
揚程式
接続方式
ねじ込み式
接続
JIS Rc
使用流体
蒸気/水/油/空気・非危険流体
適合流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(弁体・弁座)
ステンレス鋼(SCS14A)
材質(ばね箱)
青銅
材質(調節ばね)
ステンレス鋼
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
SUS316
タイプ
低圧インライン型
ポート数
2
ねじの種類
(入口)R×(出口)Rc
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
トラスコ品番
838-8201
接続口径
R1/8
質量(g)
50
材質(ボディ)
真鍮メッキ
リーク圧(MPa)
0.7
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。
蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)
CAC-SCS
タイプ
揚程式
種類
汎用品(メタルシート形)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・気体・液体
流体温度(℃)
225以下
取付姿勢
直立取付
端接続
JIS Rcねじ
キャップ形式
レバー無
接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。
耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。
シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質
真鍮・ゴム・鉄
ねじの種類
配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
スパナサイズ(mm)
14
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放する部品です。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放用する弁です。
用途タンク内圧力を開放。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
真鍮
ねじの種類
配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.3~7[3~70]
仕様
Sシリーズ直動形リリーフ弁
トラスコ品番
364-9644
質量(kg)
2
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)30
バルブ種類
圧力制御弁
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
噴霧器 No.5501、5701、7400、7450、7500、7550、7560、7700、7710、7720、7760、7800用の自動安全弁セット部品です。
適合本体
No.5501、No.5701、No.7400、No.7450、No.7500、No.7550、No.7560、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
ブラス
タイプ
低圧インライン型
ポート数
2
ねじの種類
(入口)R×(出口)Rc
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
仕様
樹脂タイプ
材質
(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR
形状
ストレート
材質(本体)
(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
材質(Oリング)
NBR
材質(弁体)
POM
材質(スプリング)
ステンレス
使用真空圧力(kPa)
-100
・設定値以上の圧力を大気へ放出し、配管内の圧力を一定に保ちます。
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番
382-1188
質量(kg)
0.27
材質(本体)
CAC
最高温度(℃)
100
接続方式
ねじ込み式
接続
JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体
冷温水
圧力(kPa)
(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上
適合流体
冷温水
材質(ダイヤフラム)
耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)
青銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
バネの変更により圧力の設定が可能
材質
ASTM A182 F316
材質(本体)
ASTM A182 F316
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(18.65MB)
タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
トラスコ品番
838-8202
接続口径
R1/8
質量(g)
50
材質(ボディ)
SUS316
リーク圧(MPa)
0.7
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷