尿素のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
325件の「尿素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アドブルー ベンツ」、「アドブルー」、「尿素 アドブルー」などの商品も取り扱っております。
AdBlue(アドブルー) 高品位尿素水 日産化学ランキング1位
AdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液です。AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質です。
JIS規格K 2247-1
1箱(10L)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

試薬 米山薬品工業ランキング2位
1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高品質尿素水 Ad Blue ディーゼル車用尿素SCRシステム触媒専用液 丸山化成ランキング3位
【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。 尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。 NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。 ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。 ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。 尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。 世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。 お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。
用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液付属品ノズル成分尿素32.5%、水67.5%濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008包装形態パックインボックス密度(g/cm3)1.0870~1.0930(20℃ g/立方cm)屈折率1.3814~1.3843(20℃)
1箱
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

尿素10パーセントクリーム ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)ランキング4位
ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)尿素10パーセントクリーム
手足の荒れ、カサつきの緩和に。指先・かかと・ひじ・ひざに!角質層に水分を保持し、柔軟にする尿素10%配合。うるおい成分ヒアルロン酸+スクワラン配合。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(60g)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アドブルー(高品位尿素水) 新日本化成ランキング5位
AdBlueR(アドブルー)とは、ディーゼルエンジン向け尿素SCRシステム( Selective Catalytic Reduction )用32.5%尿素水の名称です。 ディーゼル車から排出される排出ガスの中には、窒素酸化物(NOx)が含まれており大気汚染の原因とされています。このNOxを窒素と水に分解し、 大気汚染を低減する「高品位尿素水」がAdBlueR(アドブルー)です。
付属品ノズル成分尿素/水濃度(%)尿素32.5・水67.5
1個(5L)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大洋製薬化粧品の原料
お肌に潤いを与えます。原料の尿素をさらに再結晶という工程を経て、。 純度・質を高めました。使いやすい分包タイプ
用途精製水等に溶かして尿素化粧水に。使いやすい分包タイプ。成分尿素99.0%以上危険物の類別非危険物
1個(25g×2包)
398税込438
8日以内出荷

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として材質表素材:TPU、中材:PCMサイズフリー質量(g)約360タイプ保冷剤入種類ネッククーラー内径(Φmm)約130外径(Φmm)約195適合サイズ首周り41cmまで融点(℃)約22固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40使用時間(時間)約3~4時間
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JIS K2247-1認証品。 AdBlue(R)はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
用途ディーゼル車の排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤付属品ノズル成分尿素(31.8%以上~33.2%未満)、水(66.8%以上~68.2%未満)JIS規格JQ0314002 AUS32 JIS K2247-1包装形態パックインボックス
1箱(10L)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

即効性の窒素肥料で、水に溶け易く作物にも良く吸収される。
仕様まきやすいタイプ粒状
1袋(3kg)ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。
材質ユリア樹脂容量(kg)20比重1.47~1.53耐熱温度(℃)77熱変形温度(℃)132ロックウェル硬度115~120
1個
58,410税込64,251
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)硫安
速効性のチッソ肥料です。葉や茎の生育を促進します。尿素よりも成分が低く使いやすいです。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽成分チッソ:21名称21.0硫酸アンモニア登録保証生第17095号
1袋(500g)ほか
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(20kg)
2,898税込3,188
3日以内出荷

AdBlue(R)は、純水に高純度の工業用尿素を溶かして製造する無色・透明の32.5%尿素水溶液です。 無害で安全な製品ですので、取扱いに資格は必要ありません。 AdBlue(R)は、ディーゼル車に取り付けられた触媒内部にて排出ガスに対して噴霧され、大気汚染の原因とされている窒素酸化物を窒素と水に分解します。 一説には、「アドブルー " AdBlue(R) "」と言う名前の由来は、「先進」を意味する”Advanced”と「青空」をイメージさせる"Blue"の英単語2つを組み合わせたものであると言われています。
用途NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用)仕様(金属含有量)Ca,Fe,Mg,K,Na:0.5ppm以下、Cu,Zn,Cr,Ni:0.2ppm以下化学式(NH2)2CO+H2O濃度(%)尿素:32.5 ※ 尿素を純水(イオン交換樹脂を使用して不純物を除去した水)に溶かして製造JIS規格AUS 32 JIS K2247-1性質不燃性・無色透明の液体
1個(10L)ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)過リン酸石灰
速効性のリンサン肥料です。花・実の生育を促進します。たい肥と一緒に施すとより効果的です。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽成分リンサン:17.5名称新東17.5過リン酸石灰登録保証生第74417号
1袋(500g)ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

花付きや実付きを良くするリン酸成分を多く含みます。 焼成された原料なので、嫌な臭いがありません。 有機由来100%の原料です。
成分(チッソN-リンサンP-カリK)0-20-10+ミネラル(マグネシウム、石灰、ケイ酸、鉄、マンガン、ホウ素)名称めぐみ100肥料の種類特殊肥料登録保証宮崎県※特殊肥料届出
1本(500g)
389税込428
当日出荷

緩効性で肥持ちが良く、窒素分補給と石炭施肥の役目を果たす元肥。
タイプ粒状寸法(縦×横×高さH)(cm)25×19×3
1袋(1kg)
829税込912
当日出荷

経産省登録認証機関による審査を受け、全工場で「JISマーク認証」を取得済み。 外容器はダンボール、内袋はポリエチレン製で車両への補給が大変し易い専用ロングノズル(400mm)を同梱。 使用後は、外箱、内袋を分別して廃棄することが可能。 アドブルーの特性は 無色、無害でAdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液。 AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質。
用途ディーゼルエンジン窒素酸化物を低減するための尿素SCRシステムに必要な液体。仕様尿素濃度:31.8~33.2wt%、屈折率(20℃):1.3814~1.3843、アルカリ度(NH3換算):<0.2%、ビウレッド:<0.3%、アルデヒド:<5mg/kg、不溶解分:<20mg/kg、りん酸:<0.5mg/kg、カルシウム:<0.5mg/kg、鉄:<0.5mg/kg、銅:<0.2mg/kg、亜鉛:<0.2mg/kg、クロム:<0.2mg/kg、ニッケル:<0.2mg/kg、アルミニウム:<0.5mg/kg、マグネシウム:<0.5mg/kg、ナトリウム:<0.5mg/kg、カリウム:<0.5mg/kg付属品専用ロングノズルJIS規格JIS K 2247-1包装形態バッグインボックス
1個(10L)ほか
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)ようりん
緩やかに溶ける緩効性のリンサン肥料です。 リンサンとマグネシウムを同時に補給し開花・結実を促します。 アルカリ性の肥料なので、酸性土壌の矯正にも使用できます。
成分リンサン:20、マグネシウム:12、ケイサン:20名称20.0熔成りん肥登録保証輸第10445号
1袋(1kg)ほか
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AdBlue(R)(アドブルー)は、尿素SCRシステムにもちいられ排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤です。
用途排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤 NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車両)付属品ノズル包装形態バックインボックス性質不燃性、無色透明液体
1セット(10L×1箱)ほか
4,298税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)