巻きすのおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
64件の「巻きす」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックすだれ」、「伊達巻 巻きす」、「すだれ」などの商品も取り扱っております。
竹製 巻スダレ 萬洋ランキング1位
1個
399税込439
当日出荷

シリコン まきまきウェーブ タイガークラウンランキング2位
耐熱温度:200℃・ロールケーキや太巻き寿司、だし巻き等いろいろ巻けます。
寸法(横×縦)(mm)350×300TKG品番9-0535-1601TKG品番(2017)6-0477-1401
1個
1,998税込2,198
当日出荷

PP 抗菌ハセガワ巻きす ハセガワランキング3位
単糸(モノフィラメント)の使用で結び目がないので水切れ抜群です。 熱湯・煮沸(1分)消毒ができ熱風(90℃)紫外線保管庫にも使用できるので大変衛生的です。
材質ひご材/ポリプロピレン(抗菌)、糸/PET樹脂耐熱温度:120℃
1個
2,698税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

竹製 細巻スダレ 萬洋ランキング4位
1個
549税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

なんでも巻きす 曙産業ランキング5位
太巻き、細巻きはもちろん人気メニューのカリフォルニア巻もできます。
外寸(mm)260×255材質ポリプロピレン(Wエンボス加工)耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
1個
599税込659
当日出荷

寸法(横×縦)(mm)300×300材質ひご:竹 紐:綿質量(kg)0.18TKG品番9-0535-0901TKG品番(2017)6-0477-0801
1個
999税込1,099
当日出荷

アークランドサカモトPRO SERIES 竹寿司巻
寿司巻を作る際に。
用途寿司巻作りに寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×2アズワン品番64-3667-23
1枚
559税込615
当日出荷

巻きす表面のデコボコ(ダブルエンボス加工)でごはんを直接のせて巻いてもくっつきません!。 カルフォルニアロールのような外にご飯がある巻き寿司も簡単に作れます♪
寸法(mm)260×260材質ポリプロピレングリーンサイズ質量(g)96耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
1個
799税込879
当日出荷


耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。 プライバシー保護に。厚さ(mm)5材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
1枚
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

伝統的な和の日よけをモダンにアレンジ。すだれ調の落ち着いたデザインのシェードです。 すだれの代替品として、窓際や軒先にご利用いただけます。
用途日よけや遮熱、休憩場所、目かくしなどにブラウン遮光率(%)約80
1枚ほか
1,590税込1,749
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


断面が三角形の竹スダレで、伊達巻もキレイに角が立ちます。
寸法(幅W×長さL)(cm)27×長27
1個
959税込1,055
当日出荷


お米とのりを分けて包装して食べるときに巻く スリットタイプです。 パリッとした海苔の香りが楽しめます。材質:ポリプロピレン
材質ポリエチレン寸法(横×縦)(mm)119×211TKG品番9-0539-2001TKG品番(2017)6-0481-1901
1袋(100枚)
949税込1,044
当日出荷

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)2材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)